「水栓固定」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
仕様★ベランダや外構のブロック塀を挟んで固定します。
材質ステンレス、青銅
設置寸法(mm)55(W)×219.5(D)×142.5(H)mm
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7
質量(kg)9.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
仕様寒冷地用
エスコ品番EA124MC-13
セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)。BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/K
セット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)
寸法(mm)463×753×529(H)
質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)
受信周波数11.70~12.75GHz
アズワン品番64-2283-62
アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)
雑音指数(dB)0.5(標準)
総合利得(dB)【コンバーター】53±5
出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
。蛇口ハンドルを簡単にひねりやすくする補助器具です。
仕様●サイズ:70×23×97mm●使用可能蛇口外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要●レバーを回すだけの簡単固定タイプ●すべり止めゴムでガッチリ固定
アズワン品番65-9256-39
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌々日出荷
関連キーワード