2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームポンプがそれぞれ 2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。バキューム技術により、簡単に接着できます。ガラスケース、水槽、ガラス、キャビネットの棚、仕切、その他直角の構造物、フレーム無しの構造物。パースペックスやラミネート加工されたパネルのような無通気性の材質を接着する時にも、重要な製品です。
寸法(mm)面:73×100×100 入数(個)1
1セット
60,800 税込66,880
翌日出荷

防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに 材質シリコン樹脂系 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(mL)100 硬化時間(分)90(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷