カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 日用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • エレコム(19)
  • 長野計器(15)
  • BULGIN(13)
  • マザーツール(11)
  • LEMO(11)
  • 豊和工業(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(7)
  • unitech(6)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • ビデオセンシング(5)
  • JFEアドバンテック(4)
  • DXアンテナ(4)
  • AMPHENOL(4)
  • DELPHI(4)
  • アズワン(3)
  • ELPA(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水漏れ シール 検知」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
650mL オートディスペンサー(壁掛式/液体) エスコ650mL オートディスペンサー(壁掛式/液体)エスコ
4,560税込5,016
1個(1個)
翌日出荷
液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個材質本体:ABS容量(mL)約650質量(g)約330(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)防水仕様IPX4(防沫形)接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス繰り返し・詰め替え対応
650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡) エスコ650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡)エスコ
4,560税込5,016
1個(1個)
翌日出荷
泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個材質本体:ABS容量(mL)約650質量(g)約330(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)防水仕様IPX4(防沫形)接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス繰り返し・詰め替え対応
回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズエスコ
248,700税込273,570
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/81、B/86、C/190 D/96、d/85、L/357 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):9.07●ワーク最大重量(kg):5000●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-88
ケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズ エスコケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズエスコ
46,500税込51,150
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/38.5、B/47.5、C/107.8 D/45、d/40、L/193.8 M/5●角度α:60°●重量(kg):1.15●ワーク最大重量(kg):1800●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-86
回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズエスコ
81,700税込89,870
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):2000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-87
0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)エスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)アズワン品番65-2176-77
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら