カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
    • セメント(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • スリーボンド(1)
  • セメダイン(1)
  • ミラコン(1)
  • SOFT99(1)
  • タイセイ(1)
  • サンホーム(1)
  • マノール(5)
  • ニトムズ(4)
  • ユニカ(4)
  • 家庭化学(3)
  • 折原製作所(3)
  • 日本ジッコウ(3)
  • Jiangyin Danuo Adhesive Products(3)
  • 古河電工パワーシステムズ(2)
  • アサヒペン(2)
  • 光洋化学(2)
  • ボンド商事(2)
  • アサヒボンド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水漏れ補修材」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ エスコ75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズエスコ
28,500税込31,350
1セット(10巻)
翌日出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻アズワン品番68-1867-94
水回り用ひび割れ補修材 エスコ水回り用ひび割れ補修材エスコ
1,320税込1,452
1セット
翌日出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂透明質量(g)約50危険物の類別非危険物硬化時間10分(表面硬化)施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
バスボンド エスコバスボンドエスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに材質シリコン樹脂系透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(mL)100硬化時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物
防水樹脂モルタル エスコ防水樹脂モルタルエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ エスコアルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズエスコ
950税込1,045
1巻
翌日出荷
ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバーアズワン品番65-9316-67
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ エスコアルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズエスコ
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバーアズワン品番65-9316-68
400g ひび割れ補修材(濃灰色) エスコ400g ひび割れ補修材(濃灰色)エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。
ダークグレー硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他エスコ品番EA934HA-98危険物の類別非危険物施工面積幅3mm×深3mm×約25m
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら