下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用
材質黄銅
全長(mm)300
ねじ径W26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
1個(1個)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅
全長(mm)170
呼び径13
ねじ径W26山20
アズワン品番65-2127-94
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
エスコ品番EA468BZ-50
1個
特価
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質ステンレス、黄銅、TPE
全長(mm)300
使用温度(℃)1~60
アズワン品番65-2127-93
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.2Mpa●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●ノズルサイズ:Φ19×90mm●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●満タンになれば自動ストップ●液体の管理でコスト削減●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可
アズワン品番65-9340-87
1個
¥107,300
税込¥118,030
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付
アズワン品番65-9340-86
1個
¥82,300
税込¥90,530
8日以内出荷
テトロン糸編み
べたつきにくい長持ち仕様
耐圧ホースの為、ノズル止水できます。
紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル
アズワン品番65-2109-08
1巻
¥34,200
税込¥37,620
当日出荷
ノズルなどを接続すると通水、外すと止水します。
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA124LC-12A
適合ホース外径(Φmm)16~20
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
360度自在のスズランノズル付。
パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。
先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用
エスコ品番EA115TR-20
材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス
全長(m)15
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
ターボノズル先端へ、工具レスで脱着でき水のはね返りを抑えながら作業ができます。
寸法(mm)160×200×190
アズワン品番65-2108-59
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。
用途洗浄範囲の延長
仕様延長ランス
材質樹脂
質量(g)142
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄
質量(kg)5.2
消費電力(W)1,200
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.20
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)高圧ホース:5
吐出圧力(MPa)最大:8
給水方式水道
吐出水量(L/min)最大:7.7
ポンプ形式:3連プランジャ
サイズ(mm)374×180×411(H)
許容温度(℃)40以下
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
ガンノズル式なので給油しやすいです。
オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。
乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合軽油、灯油専用
エスコ品番EA990KB-11
質量(g)830
電源単1電池×4本(別売)
全長(m)本体:1.35、ホース:1.5
電池寿命1000L(揚程0m時)
吐出口径(mm)25
危険物の類別非危険物
1個
¥7,410
税込¥8,151
当日出荷
仕様●商品名:ペネトンA●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~130℃●色:透明●性能:屋内防錆/1年以上 湿潤/720時間以上●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/168mL●錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに●自動車の分解修理に●水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に●PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ●逆さ吹きOK●無臭タイプ●水置換性●2WAYノズル
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-53
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
用途屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修
成分樹脂、無機質充填材、顔料
色黒
使用温度範囲(℃)6~34
液性弱アルカリ性
内容量(kg)1.0
完全硬化時間約30
硬化時間(時間)夏:約3 冬:約6
危険物の類別非危険物
施工量幅5mm深5mmで23m
1個
¥1,910
税込¥2,101
8日以内出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に
質量(g)1356
耐圧(MPa)16
適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。
直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15
耐熱温度(℃)40
ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個
材質本体:ABS
容量(mL)約650
質量(g)約330(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)
防水仕様IPX4(防沫形)
接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。優れた操作性。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。ポータブルタイプなのにパワフル洗浄。取り回しやすいショートノズルタイプ。
仕様本体のみ
質量(kg)5.2(別売:蓄電池装着時)
タンク容量(L)8
名称18V仕様
騒音値(dB)約72
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
連続使用時間(分)35
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)(別売)
給水方式タンク給水、水道接続、留め水給水
吐出水量(L/min)0.5~1.2
充電時間(分)約25
サイズ(mm)254×302×473(H)
水温(℃)許容:40以下(水道水のみ)
1充電当たりの作業量約48~107L(吐出水量)
1台
¥105,500
税込¥116,050
3日以内出荷
真鍮ノズル。ノズルは伸縮できるので、奥まった箇所への注油に便利です。携帯に便利なコンパクトサイズです。オイル、クリーナー、水などの液体に使用できます。機器の注油作業に。パーツ作動部の潤滑に。
材質本体:LDPE、キャップ:PP、パッキン:PE
容量(mL)25
質量(g)8.2
ノズル長(mm)80
危険物の類別非危険物
サイズ(Φmm)25×104
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金
穴径(Φmm)2.5
ノズル長(mm)44
パイプ径(Φmm)26.3
取付ねじG1/8
エア噴出量(L/min)300
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)20
仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-20
質量(kg)7.1
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。施工後に溶剤が揮発し、柔らかいコーティング層を形成するため、テスターを強く押しあてれば、通電を確認することもできます。シリコーンゴムに比べて、約1,000倍のガスバリア性があり、空気・水を通し難いため、塩害等による錆の発生を抑えます。注入ノズル付。
材質合成ゴム
色透過・半透明淡白色
使用温度範囲(℃)-20~70
内容量(g)80
硬化時間(時間)約1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
色灰
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)
内容量(mL)310
剪断強度(N/mm2)平均:2.1
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)
引張強度(N/mm2)20
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
¥45,600
税込¥50,160
8日以内出荷
一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付
質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み)
電源(V)100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)集じん/11、吸水/9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445
騒音値(dB)74
最大風量(m3/min)2.5
材質(タンク)PP
真空度(kPa)最大時23.3
アズワン品番65-2238-20
1台
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
騒音値(dB)76
吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4
連続使用時間(分)15~40
給水方式自吸/水道
吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4
充電時間(分)69
サイズ(mm)93×558(960)×237
許容温度(℃)40以下
吸上高さ(m)1.5
1台
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)40
仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-40
質量(kg)12.4
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥55,500
税込¥61,050
翌々日出荷
付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン
質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)23
コード長さ(m)約3
ホース長さ(m)約5
連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分)
吐出水量(L/h)最大:290、常用:240
サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H)
最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0
吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
色白
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)
内容量(mL)310
剪断強度(N/mm2)平均:2.1
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)
引張強度(N/mm2)20
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
¥45,600
税込¥50,160
翌日出荷
濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素
使用の目安水30Lに対して10g(10)
内容量(kg)詰替用(4.0)
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ