低い逆圧力を完璧に遮断します。
気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。
水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10
形状ストレート
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
最大圧力(MPa)1.57
バルブ逆止弁
最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432RV-4
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
付属品パッキン付
適合配管端末器具用(混合栓、浄水器)
エスコ品番EA469BR-14
材質黄銅、ポリアセタール
ねじ径オス:G1/2”、メス:G1/2”
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
エスコ品番EA469BR-16
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
逆止弁付なので、水を止めずに着脱可能。
各メーカーのオス(凸)側カップリング形状に適合します。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)42×42×70(H)
適合ホース内径(Φmm)13/19
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)
全長(m)3
ホース径(Φmm)15(5/8")
アズワン品番65-2108-12
1組
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
関連キーワード