遠距離や天井の水平を音で確認する水もり管です。
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので、一人で簡単に遠距離の水平確認が出来ます。
狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。
ホース洗浄ブラシ付です。
基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。
本体側の水位が見えるので、水平が合っているのか確認できます。
仕様●材質:本体:ABS樹脂 ホース:塩化ビニル樹脂●精度:±1.5mm/15m●重量:1130g●ホースサイズ:外径Φ11mm内径Φ8mm●電源:9V乾電池1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●連続使用時間:約60時間●電池寿命:連続使用で約60時間
アズワン品番65-2220-13
1個
¥9,420
税込¥10,362
8日以内出荷
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。読みとりやすい大きな目盛数字仕様。高精度アルミ底面仕様。法勾配及び角度対照表付。測定面2面にアルミフレーム、長側測定面にマグネット付。握りやすくシンプルなデザイン
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SLT-AL200M●サイズ(W×D×H)mm:250×125×25●重量:392g●測定範囲:130°-0°-130°●精度:±1°●目盛:外側/1分~8分(0.5分目盛通し) 内側/2°通し●最小目盛:2°●材質:本体/ABS樹脂 フレーム/アルミ 気泡管/アクリル●磁束密度:約90mT●注意:万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
アズワン品番65-9273-55
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液
寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)
全長(mm)600
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)560
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4電池×2本(付属)
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
型番75318
最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
オートパワーオフ約10分
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
アズワン品番64-7911-10
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
関連キーワード