不織布+防水コーティング。装着位置がひと目でわかるセンターライン付きです。センターラインはサイズ違いを色で確認できる便利な色付きです。車のサイズに合わせて前後で絞り調整ができるヒモ付きです。風などで飛ばないように車の下で縛れる結束ヒモ付きです。装着位置がひと目でわかるセンターライン付。
用途ワンボックス用。
寸法(mm)4900×7500
1枚
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
不織布+防水コーティング。装着位置がひと目でわかるセンターライン付きです。センターラインはサイズ違いを色で確認できる便利な色付きです。車のサイズに合わせて前後で絞り調整ができるヒモ付きです。風などで飛ばないように車の下で縛れる結束ヒモ付きです。装着位置がひと目でわかるセンターライン付。
用途普通車用。
寸法(mm)3900×6800
1枚
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
計量目盛付。本体は割れに強い!錆びない!河岸や橋、堤や船など高い場所からの水汲みに。防災用品としても使われます。ひもを付けて水の中へ投げ入れると底の開口部より水が入り、引き上げると水圧で弁が働き、簡単に水汲みできます。
材質本体:PE 底部フタ:塩ビ つる:鉄
質量(g)470
容量(L)8
サイズ(mm)Φ300×200(H)
ヒモつき。水に濡らして、こするだけ。歯ブラシでは落とせない狭い場所も、水に濡らして、こするだけでピカピカ
仕様●サイズ(mm):25×15×145●重量(g):4●用途:水栓金具すき間・溝用●材質:本体/ポリエステル不織布(研磨材入)・ナイロン不織布(研掃材入)、芯材/ポリプロピレン、ヒモ/ナイロン、接着剤/合成樹脂
アズワン品番65-5659-61
1本
¥295
税込¥325
翌日出荷
抗菌、防カビ、防水、防汚性に優れています。
腰部分にスチールスプリング入り(ひもなしタイプ)
材質ポリウレタン基布に両面ウレタン樹脂を塗布
エスコ品番EA355BA-5B
種別エプロン
寸法(mm)90×120
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
抗菌、防カビ、防水、防汚性に優れています。
腰部分にスチールスプリング入り(ひもなしタイプ)
材質ポリウレタン基布に両面ウレタン樹脂を塗布
エスコ品番EA355BA-5A
種別エプロン
寸法(cm)90×110
1個
¥9,990
税込¥10,989
翌日出荷
刃はさびません。「剥がす、削る、切る」が可能なカッターです。チタンスクレーパーは研いで使えます。クリップ付。ストラップホール付。日本製。チタン製なので水や塩分に反応することなくお手入れの必要もなく、100%サビることはありません。
1本
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)92×171.5×181.4
色イエロー
質量(g)691
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射モード強、中、弱
充電時間(時間)4
耐衝撃性1m
明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38
防水性IPX8(水深2m)
照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200
照射方式スポットビーム(固定)
電球の種類白色LED球
連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84
1個(1個)
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。
材質【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC
寸法(mm)320×600
質量(kg)8
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
内部のジッパー付ポケットは小物入れに丁度良いです。防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。両面PVCコーティング。ショルダーストラップは取り外し可能。
材質バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング)
色青
質量(g)400
容量(L)25
サイズ(Φmm)250×400(H)
防水性IP67
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
アズワン品番65-9279-41
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mm
アズワン品番67-4725-61
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
仕様●倍率:1~3倍●対物レンズ径:16mm●サイズ:63×53×119●重量:274g●電源:リチウムイオン充電池●充電時間:約2時間(リチウムイオン充電池使用)●付属品:クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ●防水性能:IP67●デジタルズーム:3倍●データ保存:MicroSDカード 最大256GB使用可能●静止画:1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時)●動画:720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算)●ファインダー:有機ELマイクロディスプレイ●暗視感度1.8倍
アズワン品番65-9276-58
1個
¥246,000
税込¥270,600
8日以内出荷
材質ストラップ/ナイロン・芯材/EVAフォーム(防水)・外装/ナイロン
バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。
頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています。
サイズS
腰廻り(cm)S(65~91)
エスコ品番EA926AB-1A
材質ストラップ:ナイロン、芯材:EVAフォーム(防水)、外装
幅(mm)【フロントサポート】101、【バック】127
ストラップ幅(mm)50
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。
頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています。
サイズM
腰廻り(cm)M(92~122)
エスコ品番EA926AB-2A
材質ストラップ:ナイロン、芯材:EVAフォーム(防水)、外装
幅(mm)【フロントサポート】101、【バック】127
ストラップ幅(mm)50
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
双眼鏡型レーザー距離計。独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。
仕様●測定範囲:5~1600m●対物レンズ径:42mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:180(W)×137(D)×58(H)mm●重量:992g●表示単位:0.1m●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●倍率(倍):10●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー●水平距離:○※ハンティングARCモード●角度:○(±70°)●付属品:専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●材質:樹脂●完全防水(IPX7)
アズワン品番65-9276-63
1個
¥153,300
税込¥168,630
8日以内出荷
最大暗視造影距離約200m。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。330g軽量コンパクトボディ。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付
アズワン品番65-5669-95
1個
¥43,400
税込¥47,740
8日以内出荷
関連キーワード