材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途水道用。
材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク
寸法(mm)25×70
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質ウレタン、その他の樹脂
外径(Φmm)18
使用温度(℃)常温(水道水のみ)
アズワン品番64-7858-92
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン
質量(kg)4.7
電源(V)AC100
コード長さ(m)2.15
ホース長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)140
消費電流(A)1.4
回転数950・1100・1300(rpm)
サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)
最大風量(CFM)350
1台(1台)
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA471EC-20
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:100m H:285 D:115
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-12
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
1個
¥81,000
税込¥89,100
翌日出荷
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA471EC-25
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA471EC-13
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:72m H:169 D:70
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-09
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc1”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
寸法(mm)L:93、H:175、D:100
材質(本体)青銅
適合規格J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)CC911
材質(弁体)CC911
アズワン品番64-7858-17
材質(弁箱)CC911
材質(弁棒)C6803(2)
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:57m H:126 D:60
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
アズワン品番64-7858-07
材質(コア)変性PPE
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
寸法(mm)L:109、H:58.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-80
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-503
高さ(mm)12
呼び径13
適合パイプ径(Φmm)13.5
ねじサイズG1/2
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1
寸法(mm)610×440×470
質量(kg)6.7
容量(L)100
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
EA928AB-41、-752用。水拭き用。吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。衛生的な使い捨てタイプ。とっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶など
アズワン品番65-9311-78
1箱(280枚)
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
寸法(mm)L:92、H:157、D:90
材質(本体)青銅
適合規格J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)CC911
材質(弁体)CC911
アズワン品番64-7858-16
材質(弁箱)CC911
材質(弁棒)C6803(2)
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥29,400
税込¥32,340
翌日出荷
寸法(mm)L:71、H:112、D:70
材質(本体)青銅
適合規格J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)CC911
材質(弁体)CC911
アズワン品番64-7858-14
材質(弁箱)CC911
材質(弁棒)C6803(2)
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
寸法(mm)L:123、H:72、H1:105
アズワン品番64-7851-68
ねじ径Rc1”
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
寸法(mm)L:109、H:201、D:120
材質(本体)青銅
適合規格J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)CC911
材質(弁体)CC911
アズワン品番64-7858-18
材質(弁箱)CC911
材質(弁棒)C6803(2)
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥57,400
税込¥63,140
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ