40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
920 税込1,012
翌日出荷

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
845 税込930
翌日出荷

エスコ品番EA432MS-12 材質 全長(mm)120 呼び径13 全長(m)0.12 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
615 税込677
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

形状パイプ エスコ品番EA432MS-20 材質 全長(mm)200 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
720 税込792
翌日出荷




エスコ品番EA432MP-50 材質 全長(mm)500 呼び径(mm)13 呼び径13 全長(m)0.5 めねじサイズR1/2” ねじサイズR1/2”
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷















1個
295 税込325
当日出荷

形状パイプ エスコ品番EA432MS-3 材質ステンレス 全長(mm)300 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
740 税込814
翌日出荷

仕様フレキ長:120mm エスコ品番EA432MS-2 材質ステンレス 全長(mm)200 呼び径13 全長(m)0.2 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
705 税込776
翌日出荷

形状パイプ エスコ品番EA432MS-5 材質ステンレス 全長(mm)500 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
980 税込1,078
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷


1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷



ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅 取付穴径(Φmm)4 アズワン品番65-2129-63
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水 材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC 全長(mm)900 対辺(mm)70 呼び13 ねじサイズR1/2” 関連資料図面(0.02MB)
1個(1個)
5,500 税込6,050
翌日出荷

本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ) 形状座付水栓エルボ 全長(mm)49 取付穴径(Φmm)5 取付ピッチ(mm)46 アズワン品番65-2123-06
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-74
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷