エスコ品番EA432MS-30
材質銅
全長(mm)300
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-100
材質銅
全長(mm)1000
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-40
材質胴
全長(mm)400
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-25
材質胴
全長(mm)250
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-12
材質銅
全長(mm)120
呼び径13
全長(m)0.12
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-50
材質銅
全長(mm)500
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-20
材質銅
全長(mm)200
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-3
材質ステンレス
全長(mm)300
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
仕様フレキ長:120mm
エスコ品番EA432MS-2
材質ステンレス
全長(mm)200
呼び径13
全長(m)0.2
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-5
材質ステンレス
全長(mm)500
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-4
材質ステンレス
全長(mm)400
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-7
材質ステンレス
全長(mm)700
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-10
材質ステンレス
全長(mm)1000
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-50
材質銅
全長(mm)500
呼び径(mm)13
呼び径13
全長(m)0.5
めねじサイズR1/2”
ねじサイズR1/2”
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)500
アズワン品番64-7942-10
1個
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)450
アズワン品番64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。
日本製
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
化粧ナット、水道のカラン回しに。
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
スライドによる片手調整
10段階の細かい調整
指の挟み込みを防止するデザイン
プッシュボタンの無いスリムなボディ
仕様●最大開口(mm):21●全長(mm):100●重量(g):70●材質:クロムバナジウム鋼●ハンドル:エンボス加工●仕上げ:クロムメッキ
アズワン品番65-2138-65
1丁
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ