エスコ品番EA657-172
質量(kg)8.6
色黒
外寸法・幅(mm)1127
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)406
有効内寸法・奥行(mm)343
有効内寸法・高さ(mm)133(H)
有効内寸法・幅(mm)1066
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
材質ポリエステル
仕様ショルダーベルト付(86/139cm調節可)
外寸(mm)250(W)×30(D)×375(H)mm
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
材質ネオプレン
色ブラック
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:97×7×167、内寸:75×15×145
アズワン品番65-2245-86
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質ポリエステル(導電糸入り)
質量(g)23
アズワン品番64-7949-39
幅×長さ(mm)90×250
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
質量(g)17
アズワン品番64-7949-38
幅×長さ(mm)80×220
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用
アズワン品番65-5664-38
1冊
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
関連キーワード