26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンコな汚れをしっかり落とします。業務用ならではのハードな油、皮脂、タンパク汚れまでパワフル洗浄。色素汚れ等の落ちにくいシミ、黄ばみにも効果的です。干している間もイヤなニオイを発生させません。 。すべての菌を除去するわけではありません。変色しやすい生成りや淡色の衣類ほか、食材に接するふきん、おしぼり等にも安心して使えます。
内容量(kg)2.5 アズワン品番65-2244-07
1個(2.5kg)
1,940 税込2,134
翌日出荷

厨房用のステンレス設備の表面についた油汚れを除去するウェットタイプの使い捨てシートです。ロテクター効果をもった使い捨てのシートを使用することで、日常清掃の作業性が向上します。洗剤が含まれた不織布シートを使用することで、汚れをかきとりながら除菌の効果が期待できます。面倒な洗剤の希釈や水拭き、後片づけがいりません。HACCP インターナショナル社認証マーク取得製品です。
材質不織布シート シートサイズ(mm)304×228
1枚(30枚)
2,620 税込2,882
翌日出荷

什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに。臭いが少ないので使用場所を選びません。アルカリ性。pH13(無リン)。
材質非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
1箱(12本)
13,500 税込14,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性 内容量(kg)7 希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
6,750 税込7,425
翌日出荷

中性。チャーミーグリーン。食器用・調理器具用。植物性の洗浄成分。手肌にやさしい植物性の洗浄成分を使用。手肌のうるおい分をしっかり守ります。油汚れに強い!プラスチックのしつこい油汚れもガラス食器のくもりも一度洗いでスッキリ!油切れがすばやく、すすぎも簡単です。プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。環境を考えて使用している樹脂の量を大幅に減少させたボトルです。使用後は押しつぶすことで容量が大幅に減少、廃棄しやすいボトルです。
用途野菜果物食器調理器具用 成分界面活性剤(20% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、 アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、 ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤 内容量(L)4(業務用) 使用の目安水1Lに対して1.5(調理用小さじ1杯は約5)
1箱(3本)
6,680 税込7,348
翌日出荷

パワークリーナー。強力タイプ。アルカリ性。油の焼付き、こびり付き汚れをしっかり落とします。
内容量(L)4.5
1本(4本)ほか
12,400 税込13,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。
用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌) 成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤 内容量(mL)詰替用(1250) 使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11A
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

事務機器の汚れ落しに 洗剤なしで汚れが取れます。
材質メラミンフォーム エスコ品番EA928AG-12
1個
630 税込693
翌日出荷

ステンレス、金属部分の汚れ落としに。再汚染防止の保護効果があります。弱アルカリ性タイプ。pH10.5(無リン)。スプレー缶タイプです。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)420
1箱(12本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに 材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水 内容量(mL)480 アズワン品番65-2242-90
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

ふきん、プラスチック、陶磁器等の汚れを落とします。 おしぼり、ふきん等の漂白、除菌、消臭に 洗濯槽クリーナーとして使えます。
液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-18 タイプ粉末
1個
845 税込930
翌日出荷

自動車のガラスやボディ等の汚れを落とし、ツヤを出します。
使用場所ガラス 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-151
1個
785 税込864
翌日出荷

錆の再発防止効果もあります。
用途ステンレス、鋳物、真鍮、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・錆落としに エスコ品番EA922JD-3
1個
480 税込528
当日出荷

事務機器の汚れ落しに。洗剤なしで汚れが取れます。カッターやハサミでお好みのサイズにカットできます。キッチン、洗面、浴室のガンコな汚れに。
材質メラミンフォーム サイズ(mm)280×110×40
1個(5個)
2,530 税込2,783
翌日出荷

カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とす。カーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩) アズワン品番65-2242-92 商品タイプ本体
1本(200mL)
1,200 税込1,320
当日出荷

特殊研磨粒子と有機酸の相乗効果で便器・洗面台・タイル等の水アカを落とし、陶器面のかがやきを取り戻します。ジェル状だから、便器の垂直面や斜面に滞留させて汚れを分解します。
材質研磨剤、界面活性剤、有機酸、抗菌剤、安定剤他 内容量(g)300 液性酸性 アズワン品番64-7947-94
1本
2,290 税込2,519
翌日出荷

ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
21,200 税込23,320
翌日出荷

濃縮洗剤付きブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とし、99%除菌※し、さらに消臭効果も!しっかり洗えてトイレに流せる素材を使用した特殊不織布は、表面をデコボコ加工にすることでより強力に汚れを落とします。浄化槽トイレにもお使いいただけます。ほのかなホワイトブロッサムの香りです。
用途便器内の掃除、汚れ防止 材質セルロース・レーヨン・合成繊維 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×255
1箱(12個)
670 税込737
翌日出荷

原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4 希釈倍率20~100倍 標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時) アズワン品番64-7947-37 商品タイプ詰替用
1個(4L)
15,400 税込16,940
翌日出荷

中性。アロエエキス入。水無しで油汚れが落とせます。「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
1個ほか
4,770 税込5,247
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。
成分水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、(C12,13)パレス-4硫酸TEA、アルキル(C14-18)s-スルホン酸Na、(C12-13)パレス-4硫酸Na、コカミドDEA、クエン酸、ラウラミンオキシド、ヒアルロン酸Na、ヘクトライト、ヒドロキシエチルセルロース、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料 内容量(kg)2 アズワン品番65-2243-39 希釈原液 商品タイプ詰替用
1箱(4袋)
10,300 税込11,330
翌日出荷

生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。ワンプッシュで適量(約3g)が出てとても経済的です。
タイプスクラブ 希釈原液
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○ 質量(kg)30 パールホワイト 容量(kg)洗濯/脱水:7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957 消費電力(W)(50/60Hz)480/545 時間【目安】定格洗濯時:43分 運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46 タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布 消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117 標準使用水量(L)洗濯時:119 ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇 洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台(1台)
74,400 税込81,840
翌日出荷

付属品:給水ホース、外部排水ホース、保護カバー。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(容量3.5kg以下運転時間約85分)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。ふたロックチャイルドロック機能付き。使いやすいデジタル表示付き操作パネル。終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。給水ホースの長さ: 約80cm。排水ホースの長さ: 約123cm。
仕様●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~3.5)●コース:おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥●パルセーター:ビッグウィングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:〇●排水ホース取り出し:左・右2方向(後出し・伸縮式)●毛布洗い(kg):2.8以下 質量(kg)28 ライトグレー 容量(kg)洗濯:5 脱水:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×880 消費電力(W)(50/60Hz)400/430 運転音(dB)洗濯時:39 脱水時:49 運転時間(分)定格洗濯時:約40 標準使用水量(L)114 洗浄方式ビックウェーブ洗浄
1台(1台)
54,900 税込60,390
翌日出荷