「汚れ防止」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途作業現場での汚れ防止に
仕様ネックハンガー式
材質デニム
サイズ(cm)61×83
ポケット数ポケット無
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
用途作業現場での汚れ防止に
仕様ネックハンガー式
材質デニム
サイズ(cm)61×83
ポケット数ポケット有(2個)
1個
¥1,360
税込¥1,496
欠品中
シートカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。PVC、裏面:ポリエステル起毛。
用途自動車整備時のシート汚れ防止に。
寸法(mm)1400×700
質量(g)700
入数(枚)1
1枚
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
適用ハンドルΦ38mmまで整備・点検作業によるハンドルの汚れ防止に。PVC。
質量(g)60
1枚
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
フリーサイズ
ヘルメットのインナー帽子に
園芸・お掃除の頭汚れ防止に
仕様●材質:ポリプロピレン●帽子形状:丸天●重量(g):27.5●カラー:白●入数:4枚
アズワン品番65-2117-64
1枚(4枚)
¥535
税込¥589
当日出荷
こんなお得な商品も!

フロアシート ポリエチレン製 フロント用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
使い捨てフロアマット。取り出しやすいロールタイプ。切り取りやすいミシン目付き。
用途自動車整備や板金中のフロアマット汚れ防止に
材質ポリエチレン
色白地 文字:緑
質量(g)575
サイズ(mm)420×520
1箱(1箱)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
荷物の汚れ防止などに。裾に紐が入っているタイプです。
仕様裾ひもタイプ
材質ポリエチレン
寸法(mm)1200×1200×1300(H)
色OD色
番手#3000
1枚(1枚)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
仕様●毛幅:40mm●毛丈:44mm●玉厚:18mm●全長:215mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用
アズワン品番65-9244-88
1本
¥710
税込¥781
翌日出荷
荷物の汚れ防止などに。ファスナータイプのため、荷物の出し入れが容易にできます。
仕様ファスナータイプ
材質ポリエチレン
寸法(mm)1200×1200×1300(H)
色OD色
番手#3000
1枚(1枚)
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
汚れや小キズを取り除き、美しい色合いと透明性を出します。
帯電防止効果が得られ、埃や汚れ防止に役立ちます。
商品タイプ本体
エスコ品番EA922JD-1
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
簡単装着。車のフロントシート、ラウンジチェア、アウトドアチェアに被せて汚れ防止に。別売のシートポケットとセットアップが可能。
材質本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、紐:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、収納バッグ:ポリエステル100%
色オリーブ
質量(g)650
サイズ(mm)620×1550
1枚
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
車のリアシートやラゲッジスペースの汚れ防止に。4つ角グロメット付なので、カーサイドタープや日よけに。レジャーシートにも。吊るして目隠しとしても使用可能。
材質本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、紐:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、面ファスナー:ポリエステル100%、収納バッグ:ポリエステル100%
質量(kg)1
色オリーブ
サイズ(mm)1250×1300
1枚
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
繰り返し使える厚手タイプ。レジカゴにセットすれば会計後そのまま持ち帰りできます。バスケットの汚れ防止のインナーバッグとしてもオススメです。繰り返し使用後は、ゴミ袋として使え最後までエコです。
材質HDPE
幅(mm)550
厚さ(mm)0.03
色白
高さ(mm)690
マチ(mm)330
1袋(5枚)
¥340
税込¥374
翌日出荷
整備・点検作業による車内の汚れ防止に役立つカバーをセットにしました。
軽自動車から普通車のミニバンまで対応し、繰り返し使用できるので使い捨てタイプに比べてコストの削減が可能です。
セット内容シートカバー(EA986ED-1)、ステアリングカバー(EA986ED-2)、フロアマットカバー(EA986ED-3)、スカッフプレートカバー(EA986ED-4)
アズワン品番64-7985-20
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。
用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業など
ビニールカバー、上部安全ピン、マジックテープ付。汚れを防止するビニールカバー付。
材質フェルト
寸法(mm)400×90
PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
仕様●トルク範囲(cN・m):2~22●全長(mm):104●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%●初期設定トルク:2cN.m
アズワン品番65-2170-18
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
軽量で耐久性に優れています。
静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-1
1個
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします
付属品マイクロファイバークロス入
成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)
容量(mL)30
アズワン品番64-2260-63
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
作業前に手に塗ることで、手荒れを防止し、汚れが落ちやすくなります。
様々な分野でご使用いただけます。
仕様皮膚保護クリーム
エスコ品番EA922CD-3
液性弱アルカリ性
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-2
1個
¥6,210
税込¥6,831
翌日出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。
バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本
アズワン品番65-2197-16
1個
¥199,000
税込¥218,900
7日以内出荷
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。
従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。
あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。
防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。
金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。
電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。
その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。
ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤
エスコ品番EA929BA-1
寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
ステンレス、金属部分の汚れ落としに。再汚染防止の保護効果があります。弱アルカリ性タイプ。pH10.5(無リン)。スプレー缶タイプです。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
内容量(mL)420
1箱(12本)
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
抗菌タイプ
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付で持ち運びに便利です。
仕様●容量:5L●サイズ(W×D×H)mm:240×130×260●重量(g):320●材質:ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)●カラー:オリーブ●耐熱温度:80℃●耐冷温度:-20℃
アズワン品番65-2239-91
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1
環境温度範囲(℃)動作:0~40
スピーカー出力(mW)1×1
画面サイズ15.6 "
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
¥27,300
税込¥30,030
翌々日出荷
PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス
寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50
質量(kg)5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力1kVA
設定温度範囲50~200℃(保温機能付)
適合ベアリング質量:最大5kg
1台(1台)
¥297,000
税込¥326,700
8日以内出荷
アルカリ性
5~10倍に希釈して使用
油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。
高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。
洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)
アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
艶出し効果があり、帯電防止剤配合
エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に
油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-20
形状液体
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
疲労軽減、滑り防止用マット。
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に
色グリーン
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-105
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)900×1800
質量(kg)6.6
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
疲労軽減、滑り防止用マット。
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に
色グリーン
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-103
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)900×1200
質量(kg)4.4
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
疲労軽減、滑り防止用マット。
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に
色グリーン
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-101
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)600×900
質量(kg)2.2
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット。
マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
用途に合った長さにカットできます。
床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。
用途疲労軽減・足元の冷え防止
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA997RB-70
厚さ(mm)7
質量(kg)約13
寸法(m)0.9×20
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル3。13ゲージ。
超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋。
ごわつかず、細かく手にフィットします。汚れが目立たないブラックカラー。
発泡ポリウレタンを手の平にコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。
通気性にも優れています。長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など
エスコ品番EA354GJ-17
厚さ(mm)1.1
質量(g)40
機能耐切創性、通気性、低発塵
耐切創性3/B
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
内容量(mL)480
1箱(12本)
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル3。13ゲージ。
超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋。
ごわつかず、細かく手にフィットします。汚れが目立たないブラックカラー。
発泡ポリウレタンを手の平にコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。
通気性にも優れています。長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など
エスコ品番EA354GJ-16
厚さ(mm)1.1
質量(g)40
機能耐切創性、通気性、低発塵
耐切創性3/B
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
中性。アロエエキス入。水無しで油汚れが落とせます。「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4
希釈倍率20~100倍
標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)
アズワン品番64-7947-37
商品タイプ詰替用
1個(4L)
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ