「油 ガード」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
用途油面用。工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900
幅(mm)15×15
厚さ(mm)4
1袋(2個)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工作機械周辺・油を使用される環境の危険な角保護に
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900
色白/緑
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900
形状L字型
色灰
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●型番:AC-22YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):70×70×48●厚み(D):18mm●カラー:茶●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
アズワン品番65-3902-08
1パック(2個)
¥550
税込¥605
翌日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
仕様粘着付
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900
幅(mm)75×75
厚さ(mm)25
色イエロー
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
寸法(A×B×C)(mm)50×50×22
厚さD(mm)6
入数2個
1袋
¥460
税込¥506
当日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
厚さ(mm)25
材質NBR(発泡ゴム)
色ブラック
仕様粘着付
長さ(mm)900
幅(mm)75×75
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
寸法(A×B×C)(mm)70×70×31
厚さD(mm)9
入数2個
1袋
¥560
税込¥616
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
寸法(A×B×C)(mm)37×37×15
厚さD(mm)4
入数2個
1袋
¥400
税込¥440
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
色グレー
質量(g)約15
寸法(A×B×C)(mm)70×70×31
厚さD(mm)9
アズワン品番64-7982-38
入数2個
1袋(2個)
¥560
税込¥616
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
寸法(A×B×C)(mm)70×70×48
厚さD(mm)18
入数2個
1袋
¥760
税込¥836
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
寸法(A×B×C)(mm)70×70×31
厚さD(mm)9
入数2個
1袋
¥405
税込¥446
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
色グレー
質量(g)約5
寸法(A×B×C)(mm)50×50×22
厚さD(mm)6
アズワン品番64-7982-37
入数2個
1袋(2個)
¥460
税込¥506
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
色グレー
質量(g)約3
寸法(A×B×C)(mm)37×37×15
厚さD(mm)4
アズワン品番64-7982-36
入数2個
1袋(2個)
¥400
税込¥440
当日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム)
色ブラック
仕様粘着付
寸法(A×B×C)(mm)37×37×15
厚さD(mm)4
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
色グレー
質量(g)約30
寸法(A×B×C)(mm)70×70×48
厚さD(mm)18
アズワン品番64-7982-39
入数2個
1袋(2個)
¥760
税込¥836
翌日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
厚さ(mm)9
材質NBR(発泡ゴム)
色黒
仕様粘着付
長さ(mm)900
幅(mm)31×31
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム)
色ブラック
仕様粘着付
寸法(A×B×C)(mm)50×50×22
厚さD(mm)6
1個
特価
¥379
税込¥417
当日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム)
色ブラック
仕様粘着付
寸法(A×B×C)(mm)70×70×31
厚さD(mm)9
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム)
色ブラック
仕様粘着付
寸法(A×B×C)(mm)70×70×48
厚さD(mm)18
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
「液体」からのガードに最適。油にも有効です。CEマーキング(CE0120)認定。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合。帯電防止加工(EN1149-1適合)。フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り。フラップ付前身ごろファスナー開閉式。高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ
仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:128~136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイト
アズワン品番65-3904-08
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45
アズワン品番65-9270-58
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
耐油性抜群、軽作業に最適です。
スタンダード、耐油タイプ。ネックハンガー式。
材質塩化ビニール(ポリエステル糸入)
エスコ品番EA355AE-11
種別エプロン
厚さ(mm)0.27
質量(g)約310
寸法(cm)90×110
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
自動電源オフ機能あり(1分)
軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。
直径5cmの枝は2.5秒で切断可能
満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。
跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器
アズワン品番65-2237-13
1台
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジン
アズワン品番65-3894-93
1台
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
関連キーワード