カテゴリ

  • 清掃用品(4)
    • 液体吸収材キット(1)
    • 粒タイプ吸収材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
    • キッチン・厨房用洗剤(1)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 横浜油脂工業(Linda)(6)
  • エコエストジャパン(1)
  • 松本油脂製薬(1)
  • KDS(2)
  • バイオフューチャー(1)
  • JOHNAN(1)
  • ヴィオーラ(1)
  • ヤナギ研究所(4)
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • SMC(63)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 花王(34)
  • RS PRO(30)
  • SICK(29)
  • LIQUI MOLY(24)
  • 日清食品(20)
  • TRUSCO(15)
  • 協和(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油 分解」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル糖度計 EA776BDシリーズ エスコデジタル糖度計 EA776BDシリーズエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
R-1234yf用/30cc エアコンオイル(PAG専用) エスコR-1234yf用/30cc エアコンオイル(PAG専用)エスコ
5,490税込6,039
1本(1本)
翌々日出荷
PAG専用オイル。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。第4類第3石油類非水溶性10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒1234yf用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
500mL サクションガン エスコ500mL サクションガンエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550gアズワン品番68-1884-33
ユニオン[ステンレス] エスコユニオン[ステンレス]エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン。
キュキュット クリア除菌(食器用洗剤) エスコキュキュット クリア除菌(食器用洗剤)エスコ
1,120税込1,232
1本
8日以内出荷
1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。
用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌)成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤内容量(mL)詰替用(1250)使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)繰り返し・詰め替え対応
420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ420ml グリーススプレー 生分解性エスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲアズワン品番65-9310-25危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
8日以内出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-97危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-98危険物の類別非危険物
Rc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製 エスコRc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)アズワン品番65-5669-59
オイルデッキ 610×610×64mm エスコオイルデッキ 610×610×64mmエスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
製品を分解してコンパクトに収納可能です。PVC製マットは折りたたんで巻き上げ可能です。
材質マット/PVC寸法(mm)610×610×64(H)質量(kg)5.5容量(L)21耐荷重(kg)681アズワン品番65-2250-50
油吸着剤 水分離型/生分解 エスコ油吸着剤 水分離型/生分解エスコ
3,960税込4,356
1個(650g)
翌日出荷
攪拌で水中の油を吸着します油に撒布すると瞬時に吸着します。水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。一度吸着した油は再流出させません。自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
用途水面/浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収仕様【吸収能力】約2.9kg(650g当り)品名シェルビオ容量(g)650強度保持率(%)約85~90(30分放置後)アズワン品番65-2250-37
油分散洗浄剤 1.0L エスコ油分散洗浄剤 1.0Lエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
内容量(L)1対応希釈倍率10~30倍又は30~50倍アズワン品番65-2242-88
強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ強力アルミフィンクリーナー 中性エスコ
9,070税込9,977
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10アズワン品番64-7817-84
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 ) エスコキャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 )エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
キャスター(ツインホイール/W3/8 ) エスコキャスター(ツインホイール/W3/8 )エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
ストッパー無 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
12kg油吸着土壌改良剤 エスコ12kg油吸着土壌改良剤エスコ
36,200税込39,820
1個
予約販売
仕様鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。成分天然セルロース、微生物製剤
手動ガンノズル(流量計付) エスコ手動ガンノズル(流量計付)エスコ
61,000税込67,100
1個
翌日出荷
読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
適合モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240)材質アルミダイカスト寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10全長(mm)約600質量(kg)1.92内径(Φmm)12ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP電源LR1 1.5V(付属)使用温度(℃)-10~50分解能0.002(L)流量(L/min)0~30測定精度(%)±0.5測定値計測:0.0~999999電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合)粘度(mPa・s)8~5000危険物の類別非危険物繰返し精度(%)±0.3呼び圧力(MPa)7最低作動圧力(MPa)0.03
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら