71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口漏斗で排水をこぼさず回収します
材質スチール 寸法(mm)Φ295×425(H) 質量(g)3200 容量(L)19 アズワン品番64-2298-41
1個
43,900 税込48,290
翌日出荷

FM規格、UL規格適合品。
用途ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適 容量(L)3.8 エスコ品番EA991JA-1A 材質鉄(パウダーペイント仕上) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)241×279 危険物の類別非危険物
1個
14,800 税込16,280
8日以内出荷

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質真鍮 寸法(mm)315(W)×145(D)×300(H) 質量(kg)1.7 容量(L)10
1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

逆火防止器付 FM規格、UL規格適合品 密閉式の蓋で液体の流出を防ぎます。 蓋はセルフクローズ式なので閉め忘れを防止します。また、ガスケットに確実にフィットするので液体や空気の漏れを防止します。注入作業も簡単に行えます。 保管や管理を徹底できるように、ラベルには内容物や管理者名などを記載できるスペースがあります。
仕様●材質:鉄(パウダーペイント仕上)●用途:ガソリン、灯油等の可燃性液体に適しています●容量:9.5L●サイズ:Φ298×292(H)mm●重量(g):2500●逆火防止器(フレイムアレスター)付:メッシュ構造のステンレス製逆火防止器が、熱を拡散し、逆火や爆発を防ぎます。 アズワン品番68-1884-35
1缶
17,100 税込18,810
4日以内出荷

付属品アルミ製ノズル エスコ品番EA990XD-6 材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂 全長(mm)440 質量(g)820 容量(L)【ドラム】20 ホース長さ(m)1.3 吐出量(mL/ストローク)71 危険物の類別非危険物
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)40
1個
620 税込682
当日出荷

1箱(4個)
8,000 税込8,800
翌々日出荷

塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
2,370 税込2,607
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
2,550 税込2,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個 材質樹脂 寸法(mm)60(W)×135(D)×165(H) 質量(g)114 アズワン品番64-7989-15 ねじサイズΦ50
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

エスコペール缶
天板固着式クローズタイプ。塗料・オイルなど液体を充填するための容器。天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。内面に錆止めコーティングを塗装しております。容器は屋内保管し、充填は常温で行って下さい。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)1700 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.4 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×375(H)
1缶
5,420 税込5,962
翌日出荷

仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付 適合一斗缶18L用 寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H) 組立方法固定組立式 アズワン品番64-7863-08 危険物の類別非危険物
1台
20,000 税込22,000
当日出荷

缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-6 適合種別20L用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500 危険物の類別非危険物
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
危険物の類別非危険物
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
5,760 税込6,336
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペール缶・一斗缶用。ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能。脈動せず、スムーズに吐出。使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂 アズワン品番65-9341-04
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付 適合ペール缶10~29L用 寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H) 組立方法固定組立式 アズワン品番64-7863-06 危険物の類別非危険物
1台
20,000 税込22,000
当日出荷

ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
4,500 税込4,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用 適合種別16・18L用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-7 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

取手付。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(8個)ほか
3,900 税込4,290
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。 適合一斗缶18L用 寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H) 組立方法移動組立式 アズワン品番64-7863-07 危険物の類別非危険物
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

取手付。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
6,350 税込6,985
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kg アズワン品番65-2136-10 危険物の類別非危険物
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

一斗缶18L用 1段式 液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付 移動に便利なキャスター付 写真の缶は付属していません。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mm アズワン品番65-2136-08 危険物の類別非危険物
1台
39,400 税込43,340
当日出荷

1缶
5,300 税込5,830
翌日出荷

1缶
5,530 税込6,083
翌日出荷

給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05 危険物の類別非危険物
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

1缶
5,390 税込5,929
当日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付 アズワン品番65-9261-46
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9261-51
1セット(5個)
16,100 税込17,710
翌日出荷

。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-08
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-07
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9260-91
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9260-93
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:764g●キャップカラー:ブラック●パッキン付 アズワン品番65-9261-49
1セット(3個)
8,350 税込9,185
翌日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付 アズワン品番65-9261-42
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等 アズワン品番65-9341-05
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-06
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9260-92
1セット(5個)
16,100 税込17,710
翌日出荷