35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房用のステンレス設備の表面についた油汚れを除去するウェットタイプの使い捨てシートです。ロテクター効果をもった使い捨てのシートを使用することで、日常清掃の作業性が向上します。洗剤が含まれた不織布シートを使用することで、汚れをかきとりながら除菌の効果が期待できます。面倒な洗剤の希釈や水拭き、後片づけがいりません。HACCP インターナショナル社認証マーク取得製品です。
材質不織布シート シートサイズ(mm)304×228
1枚(30枚)
2,620 税込2,882
翌日出荷

什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに。臭いが少ないので使用場所を選びません。アルカリ性。pH13(無リン)。
材質非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
1箱(12本)
13,500 税込14,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット。 マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 用途に合った長さにカットできます。 床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。
用途疲労軽減・足元の冷え防止 材質ポリプロピレン エスコ品番EA997RB-70 厚さ(mm)7 質量(kg)約13 寸法(m)0.9×20
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高いグリルです。 グリル内部のザラザラ加工により、 油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。 山形に刻まれた溝が余分な油を落とします。
エスコ品番EA913VM-70 寸法(mm)260 材質/仕上鋳鉄/3層エマイユ加工 質量(g)2670 深さ(mm)30
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

袋ごと加熱1分温めて拭きます。電子レンジ専用お掃除シート。週に1度のお手軽掃除。ベタつき落としてニオイもスッキリ!。油汚れに強いアルカリイオン水配合。2度拭き不要!
材質(アルカリ)電解水・エタノール シートサイズ(mm)約210×290 液性弱アルカリ性~アルカリ性 アズワン品番65-2242-97
1パック(3枚)
380 税込418
当日出荷

パワークリーナー。強力タイプ。アルカリ性。油の焼付き、こびり付き汚れをしっかり落とします。
内容量(L)4.5
1本(4本)ほか
12,400 税込13,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊スポンジと本剤の効果で、一度の作業で油膜を落とし撥水の被膜を形成します。 成分定着の為、本剤を塗布し、拭き上げ、空拭き後は、約2時間水気は避けてください。 表面硬化時間約20分間は、ワイパーを動かさないでください。
仕様●内容量:200ml●セット内容:マジカルコートGクリアー200ml施行用専用スポンジ取扱説明書●成分:特殊ケイ素化合物・IPA・その他 アズワン品番68-1862-81
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

ガンコな油汚れがこびりついたベタつき汚れをこそぎ落します。
仕様●材質:ガラス入りナイロン●入数:3個●EA115SA-4用スクレーパー アズワン品番65-9245-61
1組(3個)
450 税込495
翌日出荷

五徳などの頑固な焦げ付きやサビに最適です。 頑固な油汚れをこすり落とします。
用途EA115SA-1、-2、-3、-26用 エスコ品番EA115SA-16 セット内容真鍮ブラシ×3本 材質本体:ナイロン、毛:真鍮 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×50
1セット
1,410 税込1,551
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11A 関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11 関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに 材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水 内容量(mL)480 アズワン品番65-2242-90
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性 内容量(kg)7 希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
6,750 税込7,425
翌日出荷

ステンレス、金属部分の汚れ落としに。再汚染防止の保護効果があります。弱アルカリ性タイプ。pH10.5(無リン)。スプレー缶タイプです。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)420
1箱(12本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

永久制電加工。小さなゴミや油汚れを落とし、静電気によるホコリの付着を防ぎます。洗濯耐久性に優れ、その性能はほとんど変わりません。ポリエステル100%超極細繊維のファブリックに永久制電加工「エピクロスE」をプラスし、静電気をシャットアウトしたハイテククリーナークロス。素材の表面に複雑なミクロレーターを作っているため、落としにくい小さなゴミや頑固な油性汚れを逃さずキャッチします。手に馴染みやすいボリューム感とソフトなタッチです。日本製。
用途光学機器音楽機器電子機器産業機器
1枚(1個)
2,070 税込2,277
3日以内出荷

原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4 希釈倍率20~100倍 標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時) アズワン品番64-7947-37 商品タイプ詰替用
1個(4L)
15,400 税込16,940
翌日出荷

1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。
用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌) 成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤 内容量(mL)詰替用(1250) 使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

ガンコな汚れをしっかり落とします。業務用ならではのハードな油、皮脂、タンパク汚れまでパワフル洗浄。色素汚れ等の落ちにくいシミ、黄ばみにも効果的です。干している間もイヤなニオイを発生させません。 。すべての菌を除去するわけではありません。変色しやすい生成りや淡色の衣類ほか、食材に接するふきん、おしぼり等にも安心して使えます。
内容量(kg)2.5 アズワン品番65-2244-07
1個(2.5kg)
1,940 税込2,134
翌日出荷

中性。アロエエキス入。水無しで油汚れが落とせます。「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
1個ほか
4,770 税込5,247
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー 液性中性 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
9,070 税込9,977
翌々日出荷

消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当 アズワン品番65-9310-36 危険物の類別非危険物
1本
4,150 税込4,565
翌日出荷

ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
21,200 税込23,320
翌日出荷

付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン 質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)23 コード長さ(m)約3 ホース長さ(m)約5 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分) 吐出水量(L/h)最大:290、常用:240 サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H) 最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0 吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。【使用方法】 1.靴のホコリや汚れを落としてください。 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴 成分染料、油脂、水 内容量(mL)50 液性弱酸性
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

中性。チャーミーグリーン。食器用・調理器具用。植物性の洗浄成分。手肌にやさしい植物性の洗浄成分を使用。手肌のうるおい分をしっかり守ります。油汚れに強い!プラスチックのしつこい油汚れもガラス食器のくもりも一度洗いでスッキリ!油切れがすばやく、すすぎも簡単です。プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。環境を考えて使用している樹脂の量を大幅に減少させたボトルです。使用後は押しつぶすことで容量が大幅に減少、廃棄しやすいボトルです。
用途野菜果物食器調理器具用 成分界面活性剤(20% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、 アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、 ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤 内容量(L)4(業務用) 使用の目安水1Lに対して1.5(調理用小さじ1杯は約5)
1箱(3本)
6,680 税込7,348
翌日出荷

粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)44(吸水37) 質量(kg)21.5 付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本 エスコ品番EA899SA-1 寸法(mm)474×600×963 消費電力(W)1100 電源100V 風量(m3/min)最大2.6 騒音値(dB)75 真空度(kPa)最大30 ちり落とし方式手動
1個
144,300 税込158,730
翌日出荷

革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。 アズワン品番65-3896-30
1本
1,220 税込1,342
翌々日出荷

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):275●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●厚み:約1.3mm●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●独自の13ゲージ・シームレス編み手袋●洗濯により繰り返し使用可能●EN 388/2016規格 耐切創レベル/X/C アズワン品番65-9252-99
1双
1,420 税込1,562
翌日出荷

手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):300●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):78●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●厚み:約0.4mm アズワン品番65-9252-77
1双
135 税込149
翌日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):79●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-49
1双
360 税込396
翌日出荷

。やわらかく使いやすい中厚手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):310●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):77●カラー:ピンク●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部/レーヨン、綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.5mm アズワン品番65-9252-70
1双
310 税込341
翌日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-48
1双
360 税込396
翌日出荷

。天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):74●入数:10双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-50
1箱(10双)
3,200 税込3,520
翌日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:10双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-51
1箱(10双)
3,200 税込3,520
翌日出荷

。厚みのある裏毛付手袋です。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。厚みがあるのに手になじんでやわらかく使いやすくなっています。こだわりの手型が、優れたフィット感を生み出します。傷つきやすい指先はダブルコートで強化しています。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):73●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール 繊維部/レーヨン/綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.6mm アズワン品番65-9252-66
1双
390 税込429
翌日出荷