カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 花王(34)
  • SMC(27)
  • SICK(25)
  • LIQUI MOLY(23)
  • 日清食品(14)
  • TRUSCO(11)
  • アイシア(11)
  • シェモア(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • アズマ工業(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • 協和(7)
  • グリコ(7)
  • 呉工業(クレ)(6)
  • ネスレ(6)
  • LEC(レック)(6)
  • 東洋水産(マルちゃん)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油分解」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-1234yf用/30cc エアコンオイル(PAG専用) エスコR-1234yf用/30cc エアコンオイル(PAG専用)エスコ
5,490税込6,039
1本(1本)
翌々日出荷
PAG専用オイル。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。第4類第3石油類非水溶性10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒1234yf用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
500mL サクションガン エスコ500mL サクションガンエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550gアズワン品番68-1884-33
ユニオン[ステンレス] エスコユニオン[ステンレス]エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン。
キュキュット クリア除菌(食器用洗剤) エスコキュキュット クリア除菌(食器用洗剤)エスコ
1,120税込1,232
1本
8日以内出荷
1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。
用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌)成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤内容量(mL)詰替用(1250)使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)繰り返し・詰め替え対応
420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ420ml グリーススプレー 生分解性エスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲアズワン品番65-9310-25危険物の類別非危険物
Rc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製 エスコRc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)アズワン品番65-5669-59
油吸着剤 水分離型/生分解 エスコ油吸着剤 水分離型/生分解エスコ
3,960税込4,356
1個(650g)
翌日出荷
攪拌で水中の油を吸着します油に撒布すると瞬時に吸着します。水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。一度吸着した油は再流出させません。自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
用途水面/浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収仕様【吸収能力】約2.9kg(650g当り)品名シェルビオ容量(g)650強度保持率(%)約85~90(30分放置後)アズワン品番65-2250-37
油分散洗浄剤 1.0L エスコ油分散洗浄剤 1.0Lエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
内容量(L)1対応希釈倍率10~30倍又は30~50倍アズワン品番65-2242-88
強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ強力アルミフィンクリーナー 中性エスコ
9,070税込9,977
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10アズワン品番64-7817-84
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 ) エスコキャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8 )エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
キャスター(ツインホイール/W3/8 ) エスコキャスター(ツインホイール/W3/8 )エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
ストッパー無 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
12kg油吸着土壌改良剤 エスコ12kg油吸着土壌改良剤エスコ
36,200税込39,820
1個
予約販売
仕様鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。成分天然セルロース、微生物製剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら