磁石固定タイプ。
粘着鉄板・固定ビス入り。
油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個
材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布
寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)
質量(g)180
適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇
アズワン品番64-7992-56
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
用途取付、取外し両用
エスコ品番EA604AH-17
材質スチール
差込角(inch)3/8”
適合径(Φmm)62~121
対辺(inch)【六角】3/4”
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
用途オイルフィルターの取外し、取付け両用
エスコ品番EA604A-10A
六角対辺(mm)19
差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)
適合径(Φmm)60~100
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
使うほど手になじむ、しなやかな装着感とグリップ感油に強く、耐摩耗性に優れたビニル手袋です。指、手のひらのスベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。雑菌の繁殖を抑え、汗の臭いをカットする抗菌防臭加工を施しています。(注)調理用には使用しないでください。
用途機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、建設、土木、農業、林業、漁業など。
材質コーティング部:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.2
全長(mm)260
色グリーン
材質(内部)ガセットポリ
材質(裏)メリヤス(綿)
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り
インク・塗料・薬液などの拭き取り
仕様1束100枚入キムタオルホワイト4つ折りの1/2サイズピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合
材質パルプ
質量(g)430
シートサイズ(mm)380×155
アズワン品番64-7951-51
入数4枚重ね100枚×24束
1ケース(24束)
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り
インク・塗料・薬液などの拭き取り
仕様1束100枚入ピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合
材質パルプ(未晒し)
質量(g)430
シートサイズ(mm)380×155
アズワン品番64-7951-49
入数4枚重ね100枚×24束
1ケース(24束)
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
乾拭き、水ぶきでも、表面を傷つけることはありません。
静電気の心配が無く、性能は洗濯をしてもほとんど変化せず、パチパチ音がありません。
適度なボリューム感があり、吸水性にも優れ、拭き心地は抜群です。
1cm2あたり23万本のクサビ型の超極細繊維が微小なチリや落ちにくい油汚れをきれいに拭き取ります。
布地の表裏に起毛加工してあり、微細な凹凸にも優しくタッチします。
化学繊維でできています。
材質PET
色ブルー
寸法(mm)370×450
エスコ品番EA929DC-1
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
2サイズのチップがついています。
オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで
押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに
エスコ品番EA514BS
全長(mm)310
刃幅(mm)85
刃の厚さ(mm)3.3
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
ふた裏に刷毛付。
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物給油取扱所●取付穴:2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-61
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
じょうごとホースは取り外し可能
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)160
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
注意事項:使用後は汚れを取り、油をつけて保管してください。
仕様●全長:420mm●刃長:180mm●刃材質:高級刃物鋼材●柄材質:カシの木●ベルト幅:50mm●用途:枝打ちやまき割作業●片刃●サヤ付
アズワン品番65-9270-72
1本
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。油缶の取り出しに
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型
アズワン品番65-9253-91
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り、インク・塗料・薬液などの拭き取り
材質パルプ(未晒し)
質量(g)430
シートサイズ(mm)380×155
アズワン品番64-7951-48
入数4枚重ね100枚×1束
1束
¥750
税込¥825
翌日出荷
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り、インク・塗料・薬液などの拭き取り
材質パルプ
質量(g)430
シートサイズ(mm)380×155
アズワン品番64-7951-50
入数4枚重ね100枚×1束
1束
¥845
税込¥930
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:M●全長(mm):295●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):78●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-12
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺しゅう・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:LL●全長(mm):300●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):86●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-14
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:S●全長(mm):290●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):72●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-11
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。
空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。
フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止
エスコ品番EA933BA-1A
使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。
寸法(mm)245×80×50
色乳白色
質量(g)284
使用温度範囲(℃)-20~120
外観ペースト状
施工温度(℃)10以上
危険物の類別非危険物
1個
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:3L●全長(mm):300●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):87●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-15
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)
アズワン品番67-7214-25
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-87
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状
アズワン品番65-9253-83
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
仕様整備作業での車両保護用カバ-フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車)ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用
寸法(mm)740(W)×1900(L)
質量(kg)1.1
アズワン品番64-7985-98
1枚
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去
耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)
一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)
ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です
材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)2.1
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-51
初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
1個
¥41,600
税込¥45,760
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去
耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)
一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)
ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です
材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)2.1
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-53
初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
1個
¥64,000
税込¥70,400
当日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-36
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.27MB)
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-44
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.25MB)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-43
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.25MB)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-41
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.24MB)
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
用途工場の廃油処理対策。水上(海上)の油流出対策。工具などのメンテナンス拭き取り
材質PP樹脂
能力吸収能力:比重の35倍
比重0.034 (出荷状態の圧縮比率)
内容量(kg)1
サイズ(mm)350×400×350
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
注意:製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。
シリコーンオイル、研磨材、陰イオン系界面活性剤、石油系溶剤。プラスチック用。硬質プラスチック素材のツヤ出しと小キズ取りに。ウィンカーやヘッドライトのレンズカバーのクリーニングにも使えます。
内容量(g)50
危険物の類別非危険物
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン
全長(mm)178
質量(g)64
容量(L)0.25
全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90
寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178
耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140
アズワン品番64-7880-66
危険物の類別非危険物
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
フード取外不可。袖口2重仕様。
色マリンブルー
サイズLL
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-74
厚さ(mm)0.42
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ