形状ニップル
エスコ品番EA425GB-4
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
1個
¥395
税込¥435
当日出荷
ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズG:1"、R:1"
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズRc:3/8"、G:3/8"
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズRc:1/2"、G:1/2"
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)36
ねじサイズG:3/4"、R:3/4"
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付
アズワン品番65-9314-07
1本
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズG:1"、Rc:1"
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズG:3/8"、Rc:3/8"
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-10
1箱(5個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
。PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-16E●適合径(mm):23●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-09
1箱(5個)
¥375
税込¥413
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-28E●適合径(mm):36.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5.5mm●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-11
1箱(5個)
¥735
税込¥809
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)36
ねじサイズG:3/4"、R:3/4"
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA425GC-8
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズG:1/2"、Rc:1/2"
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズRc:1"、G:1"
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA425GC-4
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズG:1"、R:1"
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)36
ねじサイズRc:3/4"、G:3/4"
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA425GC-6
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
形状90°ニップル
エスコ品番EA425GC-2
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズG:1/4"、Rc:1/4"
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
アズワン品番65-9317-12
1個
¥290
税込¥319
3日以内出荷
材質スチール
六角対辺(mm)36
ねじサイズG:3/4"、Rc:3/4"
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
形状90°ニップル
エスコ品番EA425GC-3
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-203
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)UNF1/4”(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-103
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-201
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
関連キーワード
1
2
次へ