49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャージホースがそのまま使用できます。
適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5 接続形状1/4フレアー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~3 接続形状1/4フレアー
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm)63 接続ねじ1/4フレア 適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F-1 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3 圧力レンジ(MPa)-0.1~3
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DA-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~3
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GL-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GL-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~3
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GL-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DB-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~5
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DB-0 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DA-16 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DA-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DB-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DA-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DA-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DD-1 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~0.1
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

1個
9,870 税込10,857
8日以内出荷

1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GL-16 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GM-100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~10
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GK-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GK-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

1個
6,300 税込6,930
翌日出荷