66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豚毛。補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性用。 毛丈(mm)40 玉厚(mm)5
1本
320 税込352
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。 塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。 油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
用途油性塗料用うすめ液 エスコ品番EA942EP-3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 危険物の性状非水溶性
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。 塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。 油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
用途油性塗料用うすめ液 エスコ品番EA942EP-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1個
920 税込1,012
翌々日出荷

油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。
毛色白毛
1本
585 税込644
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-84 質量(g)8120 耐熱温度(℃)80 主な用途屋根、塀、トタン 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50 塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

主な用途 エスコ品番EA942EC-25 ベージュ 危険物の類別非危険物
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 ねずみ 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-85 質量(g)8120 耐熱温度(℃)80 主な用途屋根、塀、トタン 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50 塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

特性錆止め エスコ品番EA942ED-21 赤さび 危険物の類別非危険物
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

特性錆止め エスコ品番EA942ED-33 ねずみ 危険物の類別非危険物
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

特性錆止め エスコ品番EA942ED-23 ねずみ 危険物の類別非危険物
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

特性錆止め エスコ品番EA942ED-3 ねずみ 危険物の類別非危険物
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

特性錆止め エスコ品番EA942ED-31 赤さび 危険物の類別非危険物
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

主な用途 エスコ品番EA942EJ-64 マホガニー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性
1個
9,300 税込10,230
翌々日出荷

合成樹脂系トタンペイントです。 日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-82 材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック 寸法(mm)235×235×175(H) 質量(kg)8 スカイブルー 主な用途屋根、塀、トタン 指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

主な用途 エスコ品番EA942EJ-61 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性
1個
9,300 税込10,230
翌々日出荷

主な用途 エスコ品番EA942EJ-63 チーク 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性
1個
9,300 税込10,230
翌々日出荷

エスコ品番EA109HA-51 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)58 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)84
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

主な用途 エスコ品番EA942EJ-62 ライトオーク 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性
1個
9,300 税込10,230
翌々日出荷

エスコ品番EA109L-24 全長(mm)235 種類刷毛 サイズ(号)25 毛丈(mm)47 材質(柄部) 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)60
1個
880 税込968
当日出荷

エスコ品番EA109LA-34 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)25
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-21 全長(mm)260 種類刷毛 サイズ(号)16 毛丈(mm)65 材質(柄部) 材質(毛)黒毛(黒豚主体。馬の天尾など) 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)25 刷毛幅(mm)45
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

エスコ品番EA109L-26 全長(mm)240 種類刷毛 サイズ(号)35 毛丈(mm)47 材質(柄部) 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用 毛色黒色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)85
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA109MP-11 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)3 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途ペイント上塗用 毛色黒色 玉厚(mm)9 刷毛幅(mm)10
1個
855 税込941
翌日出荷

エスコ品番EA109L-3 質量(g)21 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)25
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-52 全長(mm)205~215 種類刷毛 サイズ(号)20・30 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色
1セット
1,890 税込2,079
翌日出荷

エスコ品番EA109L-22 全長(mm)235 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)40
1個
790 税込869
翌日出荷

エスコ品番EA109M-5 全長(mm)230 種類刷毛 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色黒色 刷毛幅(mm)30・55・84
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-32 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)3 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)9 刷毛幅(mm)10
1個
855 税込941
翌日出荷

エスコ品番EA109M-15 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)40 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)30
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA109L-20 全長(mm)235~240 種類刷毛 サイズ(号)10・20・30・40 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途万能用(多用途) 毛色黒色 刷毛幅(mm)30・50・70・95
1セット
3,500 税込3,850
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-50 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)55 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)55
1個
770 税込847
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-33 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)15
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA109M-25 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)55
1個
820 税込902
翌日出荷

エスコ品番EA109L-4 質量(g)38 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)22 刷毛幅(mm)30
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

エスコ品番EA109L-27 全長(mm)240 種類刷毛 サイズ(号)40 毛丈(mm)47 材質(柄部) 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用 毛色黒色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)95
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

エスコ品番EA109MP-13 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)32 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途ペイント上塗用 毛色黒色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)25
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

エスコ品番EA109M-35 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)84
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

エスコ品番EA109L-5 質量(g)50 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)50 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)22 刷毛幅(mm)42
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

特性艶無し エスコ品番EA942EC-61 OD色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.862L 危険物の性状非水溶性
1個
3,200 税込3,520
翌々日出荷

特性艶無し エスコ品番EA942EC-62 OD色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.448L 危険物の性状非水溶性
1個
10,400 税込11,440
翌々日出荷