33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109HA-51 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)58 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)84
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

エスコ品番EA109M-15 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)40 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)30
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-52 全長(mm)205~215 種類刷毛 サイズ(号)20・30 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色
1セット
1,890 税込2,079
翌日出荷

豚毛。補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性用。 毛丈(mm)40 玉厚(mm)5
1本
320 税込352
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。
毛色白毛
1本
585 税込644
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA109LA-21 全長(mm)260 種類刷毛 サイズ(号)16 毛丈(mm)65 材質(柄部) 材質(毛)黒毛(黒豚主体。馬の天尾など) 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)25 刷毛幅(mm)45
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

エスコ品番EA109L-3 質量(g)21 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)25
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

エスコ品番EA109L-26 全長(mm)240 種類刷毛 サイズ(号)35 毛丈(mm)47 材質(柄部) 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用 毛色黒色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)85
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA109L-22 全長(mm)235 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)40
1個
790 税込869
翌日出荷

エスコ品番EA109M-35 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)84
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

エスコ品番EA109L-24 全長(mm)235 種類刷毛 サイズ(号)25 毛丈(mm)47 材質(柄部) 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)60
1個
880 税込968
当日出荷

エスコ品番EA109M-25 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)55
1個
820 税込902
翌日出荷

エスコ品番EA109L-4 質量(g)38 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)22 刷毛幅(mm)30
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

エスコ品番EA109L-27 全長(mm)240 種類刷毛 サイズ(号)40 毛丈(mm)47 材質(柄部) 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用 毛色黒色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)95
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

エスコ品番EA109L-5 質量(g)50 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)50 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)22 刷毛幅(mm)42
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-32 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)3 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)9 刷毛幅(mm)10
1個
855 税込941
翌日出荷

エスコ品番EA109MP-11 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)3 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途ペイント上塗用 毛色黒色 玉厚(mm)9 刷毛幅(mm)10
1個
855 税込941
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-34 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)25
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

エスコ品番EA109M-5 全長(mm)230 種類刷毛 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色黒色 刷毛幅(mm)30・55・84
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

エスコ品番EA109L-20 全長(mm)235~240 種類刷毛 サイズ(号)10・20・30・40 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途万能用(多用途) 毛色黒色 刷毛幅(mm)30・50・70・95
1セット
3,500 税込3,850
翌日出荷

エスコ品番EA109MP-13 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)32 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途ペイント上塗用 毛色黒色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)25
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-33 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)15
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-50 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)55 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)55
1個
770 税込847
翌日出荷

目地用。熱融着式だから毛が抜けないハケ。樹脂クギ仕様で、使用後は燃やせるゴミに廃棄、接着剤不要。キレイな仕上がり柔らかタッチ。天然毛先のようなフィーリング。油・水性用。
全長(mm)275 毛丈(mm)32 材質(柄部)木材 材質(毛)PET
1本
440 税込484
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。
毛のかたさ中硬
1本
3,340 税込3,674
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。 成分有機溶剤、界面活性剤 エスコ品番EA942C-2 使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,310 税込2,541
当日出荷

ローラー2本、刷毛1本入。プラスチックトレー付。
材質刷毛:ポリエステル 毛丈(mm)9.5 表面処理セミスムース(細目) 毛幅(mm)230 適合塗料一般塗料(水性、油性) ハンドル寸法(mm)230(W)×335(L) サイズ(mm)【刷毛】幅:50、毛丈:60、厚み:11、全長:285 内径(mm)38 毛のかたさ刷毛:軟
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-84 質量(g)8120 耐熱温度(℃)80 主な用途屋根、塀、トタン 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50 塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 ねずみ 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-85 質量(g)8120 耐熱温度(℃)80 主な用途屋根、塀、トタン 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50 塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
グレー 仕様つや無し 指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分 内容量(kg)20kg 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
赤さび色 仕様つや無し 指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分 内容量(kg)20kg 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに 主な用途コンクリート、鉄部 エスコ品番EA934SJ-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量53mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに 主な用途コンクリート、鉄部 エスコ品番EA934SJ-1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量53mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷