18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,600 税込14,960
9日以内出荷

1個
8,360 税込9,196
4日以内出荷

1個
11,100 税込12,210
9日以内出荷

油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。
毛色白毛
1本
585 税込644
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに 主な用途コンクリート、鉄部 エスコ品番EA934SJ-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量53mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA109HA-51 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)58 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)84
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

エスコ品番EA109LA-34 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)25
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-52 全長(mm)205~215 種類刷毛 サイズ(号)20・30 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色
1セット
1,890 税込2,079
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-50 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)55 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)55
1個
770 税込847
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-32 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)3 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)9 刷毛幅(mm)10
1個
855 税込941
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-33 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)15
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
700 税込770
翌日出荷

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

赤錆を黒錆に変化させます。水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます。水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40 危険物の類別非危険物
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190) ホワイト 使用温度範囲(℃)5~60 内容量(mL)200 耐熱温度(℃)範囲:0~60 危険物の類別非危険物 硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間 施工量幅6mm深6mmで約5.4m
1個
765 税込842
翌日出荷

お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750 指触乾燥時間(分)10(20℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m) 塗料タイプエポキシ系塗料
1本
4,080 税込4,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)