4プライ。水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。キムタオルホワイト4つ折りよりも大きいシートサイズ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。ピンエンボス加工。接着剤不使用。食品衛生試験実施済み。
用途機械部品工具などに付着した油汚れの拭き取り。インク塗料薬液などの拭き取り
材質パルプ
質量(g)890
枚数50
サイズ(mm)380×600
1束
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り
インク・塗料・薬液などの拭き取り
仕様1束100枚入キムタオルホワイト4つ折りの1/2サイズピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合
材質パルプ
質量(g)430
シートサイズ(mm)380×155
アズワン品番64-7951-51
入数4枚重ね100枚×24束
1ケース(24束)
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り
インク・塗料・薬液などの拭き取り
仕様1束100枚入ピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合
材質パルプ(未晒し)
質量(g)430
シートサイズ(mm)380×155
アズワン品番64-7951-49
入数4枚重ね100枚×24束
1ケース(24束)
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り、インク・塗料・薬液などの拭き取り
材質パルプ(未晒し)
質量(g)430
シートサイズ(mm)380×155
アズワン品番64-7951-48
入数4枚重ね100枚×1束
1束
¥750
税込¥825
翌日出荷
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り、インク・塗料・薬液などの拭き取り
材質パルプ
質量(g)430
シートサイズ(mm)380×155
アズワン品番64-7951-50
入数4枚重ね100枚×1束
1束
¥845
税込¥930
翌日出荷
乾拭き、水ぶきでも、表面を傷つけることはありません。
静電気の心配が無く、性能は洗濯をしてもほとんど変化せず、パチパチ音がありません。
適度なボリューム感があり、吸水性にも優れ、拭き心地は抜群です。
1cm2あたり23万本のクサビ型の超極細繊維が微小なチリや落ちにくい油汚れをきれいに拭き取ります。
布地の表裏に起毛加工してあり、微細な凹凸にも優しくタッチします。
化学繊維でできています。
材質PET
色ブルー
寸法(mm)370×450
エスコ品番EA929DC-1
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
注意:製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。
用途工場の廃油処理対策。水上(海上)の油流出対策。工具などのメンテナンス拭き取り
材質PP樹脂
能力吸収能力:比重の35倍
比重0.034 (出荷状態の圧縮比率)
内容量(kg)1
サイズ(mm)350×400×350
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。
空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。
フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止
エスコ品番EA933BA-1A
使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。
寸法(mm)245×80×50
色乳白色
質量(g)284
使用温度範囲(℃)-20~120
外観ペースト状
施工温度(℃)10以上
危険物の類別非危険物
1個
¥6,670
税込¥7,337
欠品中
めがねクリーナーにも使用できます。皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。日本製。
仕様天然コットン配合品なので指紋や油汚れをきれいに拭き取ります。クリーンルームでの拭き取り・メンテナンスに適した高品質ワイパー
材質コットン、レーヨン
寸法(mm)250×250
枚数100枚
アズワン品番64-7951-36
入数30パック
1パック(30パック)
¥19,800
税込¥21,780
7日以内出荷
仕様整備作業での車両保護用カバ-フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車)ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用
寸法(mm)740(W)×1900(L)
質量(kg)1.1
アズワン品番64-7985-98
1枚
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
関連キーワード