48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH値13以上(原液) 仕様アルカリ性 希釈重度の汚れ:原液/20倍 普通の汚れ:20/40倍 軽度の汚れ:40/70倍
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止 液性中性 アズワン品番64-7947-86 希釈10/30倍又は30/50倍 商品タイプ液体
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

泡状での塗布、浸漬洗浄用 なかなか落ちないレンジ、オーブン、排気フィルターなどにこびりついた油汚れを簡単に洗浄できます。
使用場所厨房 液性アルカリ性 エスコ品番EA922-30 希釈3~10倍(ムース状で使用の際は3~5倍希釈)
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
内容量(L)1 対応 希釈倍率10~30倍又は30~50倍 アズワン品番65-2242-88
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

1セット
7,000 税込7,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

洗浄油ホース1.5m付 薬品とエアー混合でご使用下さい。 プラグ付
仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上 アズワン品番65-2108-95
1セット
5,650 税込6,215
当日出荷

厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の強力油汚れ洗浄剤です。汚れ落ちはもちろん、ムセにくい洗浄剤で作業性を重視した商品です。
使用希釈倍率原液~10倍 内容量(kg)20 アズワン品番64-7947-58
1本(20kg)
20,500 税込22,550
翌々日出荷

オイル交換や部品の洗浄に。
仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口 アズワン品番65-9341-34
1個
3,950 税込4,345
4日以内出荷

洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。
内容量(kg)1.2 アズワン品番65-2243-20 商品タイプ詰替用
1箱(4個)
9,400 税込10,340
翌々日出荷

艶出し効果があり、帯電防止剤配合 エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に 油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄
商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-20 形状液体
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

フィン・フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。特に冷却機フィン、および空調機表面の汚れ除去に最適です。
液性アルカリ性 エスコ品番EA115-1 容量(kg)10(RS缶) 濃度(%)10~20
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に 液性アルカリ性 pH値8.3/9.3 エスコ品番EA115-38A
1個
14,700 税込16,170
8日以内出荷

洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。
内容量(kg)1.4 アズワン品番65-2243-21 商品タイプ業務用
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄 エスコ品番EA920TC-6 タイプ速乾性 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,010 税込1,111
翌々日出荷

食品衛生法適合商品。耐油性。すべり止め加工、抗菌防臭加工がされています。マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴム使用。
用途油作業、機械洗浄、漁業、農業、他水回り作業用 材質表:ニトリルゴム、 裏:純綿メリヤス 長さ(mm)中指:84 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)掌周り:240 全長(mm)550 サイズLL
1双
3,520 税込3,872
3日以内出荷

食品衛生法適合商品。耐油性。すべり止め加工、抗菌防臭加工がされています。マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴム使用。
用途油作業、機械洗浄、漁業、農業、他水回り作業用 材質表:ニトリルゴム、 裏:純綿メリヤス 長さ(mm)中指:79 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)掌周り:230 全長(mm)550 サイズL
1双
3,520 税込3,872
3日以内出荷

油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)5 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA122CB 寸法(mm)315(H)×300(L) 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)720 穴径(Φmm)5 タンク容量(L)1 使用圧力(MPa)0.34 吐出し空気量(L/min)210 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 噴出量(mL/min)500
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%) 液性アルカリ性 内容量(kg)20 希釈原液~20倍
1缶(1箱)
12,900 税込14,190
3日以内出荷

床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性 内容量(kg)7 希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
6,750 税込7,425
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11A
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄 質量(g)376 内容量(mL)290 サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
1本
720 税込792
当日出荷

。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック アズワン品番65-9245-71
1台
100,000 税込110,000
翌日出荷

シャワータイプ(大容量型)。 工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50 穴径(Φmm)2×18穴 吐出量(L/min)24 エスコ品番EA123AG-2 材質(本体)アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)16.5
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

油で汚れた手、機械などの洗浄に 自然豊かな和歌山のみかんの油脂を素材としたお肌にやさしいソープです。 スクラブ配合
商品タイプ本体 成分水、ラウリル硫酸Na、3‐メトキシ‐3‐メチル‐1‐ブタノール、ポリエチレン、グリセリン、d-リモネン、キサンタンガム、アロエベラエキス‐1(保湿)、ローマカミツレエキス、ローズマリーエキス、アルニカエキス、セイヨウキズタエキス、オドリコソウエキス、オランダカラシエキス、マツエキス(保湿)、ゴボウエキス(保湿)、ニンニクエキス、メチルパラベン、黄4、赤106 エスコ品番EA922HA-20 液性中性
1個
4,810 税込5,291
翌々日出荷

ガンコな汚れをしっかり落とします。業務用ならではのハードな油、皮脂、タンパク汚れまでパワフル洗浄。色素汚れ等の落ちにくいシミ、黄ばみにも効果的です。干している間もイヤなニオイを発生させません。 。すべての菌を除去するわけではありません。変色しやすい生成りや淡色の衣類ほか、食材に接するふきん、おしぼり等にも安心して使えます。
内容量(kg)2.5 アズワン品番65-2244-07
1個(2.5kg)
1,940 税込2,134
翌日出荷

消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当 アズワン品番65-9310-36 危険物の類別非危険物
1本
4,150 税込4,565
翌日出荷

油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。 成分有機溶剤、界面活性剤 エスコ品番EA942C-2 使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,310 税込2,541
当日出荷

工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3 外形寸法(mm)125×132 エスコ品番EA123AG 材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR 径(Φmm)8.5~11(タケノコ) 使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
4,640 税込5,104
当日出荷

高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など 液性アルカリ性 エスコ品番EA922A-30
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃) アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
18,000 税込19,800
翌日出荷

標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー 液性中性 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
9,070 税込9,977
翌々日出荷

耐熱性・耐寒性・耐薬品に優れています。 オイルバス等で 限に抑えた高レベルの酸洗浄も行なえます。 加熱時はそのまま持つことができ、大容量を入れて重くなった場合も安全に持ち運ぶことができます。 非粘着性があり、粘度の高い試料の取り扱いや剥離性のよさを必要とする操作にも適しています。
仕様●容量:1000ml●目盛単位:100ml●サイズ:Φ110×152mm●材質:PFA アズワン品番65-2315-15
1個
19,800 税込21,780
3日以内出荷

機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明 品名スーパークリーン 使用温度範囲(℃)常温 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-54 危険物の類別非危険物
1本
1,220 税込1,342
当日出荷

中性。チャーミーグリーン。食器用・調理器具用。植物性の洗浄成分。手肌にやさしい植物性の洗浄成分を使用。手肌のうるおい分をしっかり守ります。油汚れに強い!プラスチックのしつこい油汚れもガラス食器のくもりも一度洗いでスッキリ!油切れがすばやく、すすぎも簡単です。プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。環境を考えて使用している樹脂の量を大幅に減少させたボトルです。使用後は押しつぶすことで容量が大幅に減少、廃棄しやすいボトルです。
用途野菜果物食器調理器具用 成分界面活性剤(20% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、 アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、 ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤 内容量(L)4(業務用) 使用の目安水1Lに対して1.5(調理用小さじ1杯は約5)
1箱(3本)
6,680 税込7,348
翌日出荷

電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 食洗機可、電子レンジ不可。
材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル 容量(L)2.3 エスコ品番EA913VM-68A レッド 直径(Φmm)230×170 質量(g)3300 サイズ(cm)23 深さ(mm)90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷