仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止
液性中性
アズワン品番64-7947-86
希釈10/30倍又は30/50倍
商品タイプ液体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
内容量(L)1
対応油
希釈倍率10~30倍又は30~50倍
アズワン品番65-2242-88
1本
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
pH値13以上(原液)
仕様アルカリ性
希釈重度の汚れ:原液/20倍 普通の汚れ:20/40倍 軽度の汚れ:40/70倍
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
泡状での塗布、浸漬洗浄用
なかなか落ちないレンジ、オーブン、排気フィルターなどにこびりついた油汚れを簡単に洗浄できます。
使用場所厨房
液性アルカリ性
エスコ品番EA922-30
希釈3~10倍(ムース状で使用の際は3~5倍希釈)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌日出荷
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質ポリエチレン
仕様目盛付
洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。
内容量(kg)1.2
アズワン品番65-2243-20
商品タイプ詰替用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(4個)
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
フィン・フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。特に冷却機フィン、および空調機表面の汚れ除去に最適です。
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-1
容量(kg)10(RS缶)
濃度(%)10~20
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
艶出し効果があり、帯電防止剤配合
エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に
油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-20
形状液体
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。
内容量(kg)1.4
アズワン品番65-2243-21
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
色透明
品名スーパークリーン
使用温度範囲(℃)常温
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-54
危険物の類別非危険物
1本
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性
内容量(kg)7
希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
繰り返し・詰め替え対応
1個(1箱)
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
アルカリ性
5~10倍に希釈して使用
油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。
高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。
洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)
アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄
エスコ品番EA920TC-6
タイプ速乾性
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌々日出荷
消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
アズワン品番65-9310-36
危険物の類別非危険物
1本
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー
液性中性
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
関連キーワード