適合ギアオイル、灯油、潤滑油
エスコ品番EA990XD-1
材質スチール
全長(mm)1300
質量(kg)3.5
吐出量(mL/ストローク)280
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。
全長(mm)1330
質量(kg)2.7
吐出量(mL/ストローク)400
吐出口外径(Φmm)31
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付
適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番EA990XB-1
ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)6
吐出量(mL/ストローク)50
危険物の類別非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで
適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
エスコ品番EA990XL-1
材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ
全長(mm)1320
質量(kg)3.4
外径(Φmm)【吐出口】27
ホース長さ(m)1
ホース径(Φmm)27
危険物の類別非危険物
1個
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度
エスコ品番EA990KA-1
質量(kg)5.8
吐出量20L/72回転
ホース長さ(mm)1280
材質(羽根)PPS(樹脂)
危険物の類別非危険物
1個
¥14,600
税込¥16,060
当日出荷
シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
用途灯油、軽油、アドブルー、水。
材質ポリアセタール樹脂
寸法(mm)【ノズル】18×70
吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。
持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。
ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
容量(L)6
エスコ品番EA991CR-6
直径(Φmm)【本体排出口】25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
ブレーキオイルやクーラント等に。目盛付。SAE60まで対応。ノズルキャップ付
仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178
アズワン品番65-5670-88
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。
ドラム缶を密閉しなくても使用可能
連続圧送が可能
マグネットアース線付で静電気対策
※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有
アズワン品番68-1883-81
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。
適合DEF/AdBue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水
材質PP、PPS、FKM、PE
質量(kg)1.9
全長(m)1.32
材質(ホース)PE
吐出量(mL/ストローク)280
吐出口径(mm)外径:18
ホース長さ(mm)1450
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)
材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ
全長(mm)1194
質量(g)350
吸入口径(Φmm)19.5・26の2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194
吐出口径(Φmm)22.3
適合サイズ缶:200Lドラム缶
吐出量(L/min)20
ホース長さ(mm)1162
SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液
材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR
全長(mm)1160
質量(g)1240
吐出量(mL/ストローク)400
ホース長さ(mm)1500
ねじサイズカップリング:G2”オス
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
高さ調整(690~980mm)が可能な3段パイプ。
直径50mmのドラム缶口に対応。
適合灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下)
エスコ品番EA990KT-11
対応55ガロンドラム缶(208L)
ホース長さ(m)2
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
当日出荷
エスコ品番EA991CR-36
質量(kg)3.2
適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34
ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付)
ホース口径(Φmm)【吸入】20
危険物の類別非危険物
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)
エスコ品番EA991CR-35B
適合本体EA991CR-30用
長さ(m)【吸入】2
口径(Φmm)20
危険物の類別非危険物
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
エスコ品番EA991CR-35A
適合本体EA991CR-31、-32
ホース長さ(m)各2
ホース口径(Φmm)【吸入】25、【吸出】20
危険物の類別非危険物
1個
¥52,900
税込¥58,190
翌日出荷
滑り止め効果のある握りやすい耐油性グリップ
アズワン品番64-2298-04
危険物の類別非危険物
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。
適合酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。
材質ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304
全長(mm)1330
質量(kg)3.4
適合サイズドラム缶サイズ(gal):55
吐出量(mL/ストローク)400
使用粘度範囲可能:SAE30以下
吐出口外径(Φmm)32.5
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様SAE30まで
適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
エスコ品番EA990XL-3
材質アルミダイカスト
質量(kg)6
吐出量約20L/20回転
危険物の類別非危険物
1個
¥58,000
税込¥63,800
翌日出荷
材質PVC、スチール
サイズ(mm)32×2000(内径:Φ27)
危険物の類別非危険物
1セット
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
付属品アルミ製ノズル
エスコ品番EA990XD-6
材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂
全長(mm)440
質量(g)820
容量(L)【ドラム】20
ホース長さ(m)1.3
吐出量(mL/ストローク)71
危険物の類別非危険物
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り)
破裂圧力(MPa)4
耐熱温度(℃)-10~50
口径(mm)Φ20
最大圧力(MPa)動作圧力:1
エアーと手動の両方で使用できます。
用途エンジンオイルなどの抜き取りに
容量(L)9
付属品1.1m吸入プローブ(直径6mm・直径10mm)、1.1m吸入ホース(直径8mm)
エスコ品番EA991CR-8
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×220×610
使用空気圧力(MPa)0.48~1.17
危険物の類別非危険物
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌々日出荷
1個
¥101,300
税込¥111,430
翌々日出荷
。※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
アズワン品番65-9340-35
1個
¥129,300
税込¥142,230
翌日出荷
※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
アズワン品番65-9340-34
1個
¥111,700
税込¥122,870
翌日出荷
エスコ品番EA991CR-31
寸法(mm)320×188×268
質量(kg)10
出力(W)200
電圧(V)AC100
適合粘度(mm2/s)1000以下
吸入/吐出口径(mm)25/20
定格使用時間(分)25
危険物の類別非危険物
1個
¥194,000
税込¥213,400
翌日出荷
大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。
エスコ品番EA991CR-30
質量(kg)5.4
出力(W)100
口径(Φmm)【吸入/吐出】20(3/4”)
最大吐出量(L/min)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×253×187
適合粘度(mm2/s)1000まで
定格使用時間(分)20
危険物の類別非危険物
1個
¥119,000
税込¥130,900
翌日出荷
充電式。DC12Vバッテリー専用。ガソリンエンジン用。ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃
アズワン品番65-3902-91
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
タイプ手廻し式
ホース長さ(m)1.3
真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。
オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
用途工業用
容量(L)4
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-7816-93
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
1個
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
適合モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240)
材質アルミダイカスト
寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10
全長(mm)約600
質量(kg)1.92
内径(Φmm)12
ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP
電源LR1 1.5V(付属)
使用温度(℃)-10~50
分解能0.002(L)
流量(L/min)0~30
測定精度(%)±0.5
測定値計測:0.0~999999
電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合)
粘度(mPa・s)8~5000
危険物の類別非危険物
繰返し精度(%)±0.3
呼び圧力(MPa)7
最低作動圧力(MPa)0.03
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3
外形寸法(mm)125×132
エスコ品番EA123AG
材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR
径(Φmm)8.5~11(タケノコ)
使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
アズワン品番65-9245-71
1台
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
最大トルク(N・m)20
エスコ品番EA157KA
全長(mm)165
質量(g)500
ボルト径10mm
空気消費量(L/min)65
所要圧縮機(kw)1.5
使用エアーホース径6.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
シャワータイプ(大容量型)。
工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50
穴径(Φmm)2×18穴
吐出量(L/min)24
エスコ品番EA123AG-2
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
タケノコ径(Φmm)16.5
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。
AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。
オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
アズワン品番65-2107-95
1台
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ