1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)44(吸水37) 質量(kg)21.5 付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本 エスコ品番EA899SA-1 寸法(mm)474×600×963 消費電力(W)1100 電源100V 風量(m3/min)最大2.6 騒音値(dB)75 真空度(kPa)最大30 ちり落とし方式手動
1個
144,300 税込158,730
翌日出荷