カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
    • 泡まつ・断熱キャップ(1)
    • 水栓アダプター(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • カクダイ(177)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(176)
  • KVK(125)
  • TOTO(2)
  • INAX(LIXIL)(93)
  • タカギ(4)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • GAONA(ガオナ)(45)
  • ミヤコ(23)
  • クリタック(29)
  • UNISON(ユニソン)(17)
  • バイタル(17)
  • 工進(8)
  • ボンスター販売(6)
  • ハウステック(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ボンスター(4)
  • GARDENA(ガルデナ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「泡沫」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立水栓 セルフストップ式 エスコ立水栓 セルフストップ式エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水アズワン品番65-9256-14
シングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズ エスコシングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズエスコ
45,700税込50,270
1個
翌日出荷
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):110×172mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:110mm●重量(g):1810●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水アズワン品番65-9256-13
AC100V/310W 温水洗浄便座 エスコAC100V/310W 温水洗浄便座エスコ
89,200税込98,120
1台
翌日出荷
仕様●消費電力:310W●水流量:おしり/340~680mL ビデ/380~650mL●カラー:ピュアホワイト●サイズ:487×553×160mm●重量:4.1kg●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:PP●暖房便座:室温/約28~36℃(6段階切替)●機能:おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節、Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応●コード長さ:1.0m●ヒーター容量:45Wアズワン品番65-9280-28
水栓ノズル W26-20T/170mm エスコ水栓ノズル W26-20T/170mmエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅全長(mm)170呼び径13ねじ径W26山20アズワン品番65-2127-94パイプ外径(Φmm)16
W22(20山) 泡沫水栓アダプター エスコW22(20山) 泡沫水栓アダプターエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質黄銅接続ねじW22山20アズワン品番64-7852-94
13mm用 水栓ハンドル(普通コマ付) エスコ13mm用 水栓ハンドル(普通コマ付)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
用途泡沫式材質黄銅アズワン品番64-7852-18
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):297×212mm逆止弁有無:無材質黄銅取付穴径(Φmm)64吐出口泡沫(泡沫口 W22山20)アズワン品番64-7852-44吐水口長さ(mm)170
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
39,100税込43,010
1個
8日以内出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):297×161mm逆止弁有無:無材質黄銅取付穴径(Φmm)24吐出口泡沫(泡沫口 M24×1)アズワン品番64-7852-43吐水口長さ(mm)220
13mm用 スピンドル(泡沫式) エスコ13mm用 スピンドル(泡沫式)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
用途泡沫式・寒冷地用アズワン品番64-7818-47
泡沫水栓アダプター エスコ泡沫水栓アダプターエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
13mm 泡沫水栓アダプター エスコ13mm 泡沫水栓アダプターエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
全長(mm)17
W26-20T/300mm 泡沫水栓ノズル エスコW26-20T/300mm 泡沫水栓ノズルエスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-79
W26-20T/300mm 泡沫水栓ノズル エスコW26-20T/300mm 泡沫水栓ノズルエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-77
W26-20T/240mm 泡沫水栓ノズル エスコW26-20T/240mm 泡沫水栓ノズルエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-76
W26-20T/200mm 泡沫水栓ノズル エスコW26-20T/200mm 泡沫水栓ノズルエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-75
W26-20T/171mm 泡沫スワンノズル エスコW26-20T/171mm 泡沫スワンノズルエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-74
W22x20T 泡沫水栓アダプター(雌ねじ) エスコW22x20T 泡沫水栓アダプター(雌ねじ)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-21
W22x20T 水栓泡沫金具(節水型/雌ねじ) エスコW22x20T 水栓泡沫金具(節水型/雌ねじ)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-18
M24x1.0 水栓泡沫金具(雄ねじ) エスコM24x1.0 水栓泡沫金具(雄ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-17
15-22mm 水栓泡沫ヘッド (ホワイト) エスコ15-22mm 水栓泡沫ヘッド (ホワイト)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BY-9
15-22mm 水栓泡沫ヘッド (ブルー) エスコ15-22mm 水栓泡沫ヘッド (ブルー)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BY-7
W22-20T 泡沫シャワーヘッド エスコW22-20T 泡沫シャワーヘッドエスコ
789税込868特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BY-15
W22-20T 泡沫シャワーヘッド エスコW22-20T 泡沫シャワーヘッドエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BY-14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら