19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4 エスコ品番EA115ML-6 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300 危険物の類別非危険物
1個
6,980 税込7,678
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

EA124LA-17 900ml クリーニングガン エスコ 動画あり
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17 材質ポリエチレン(タンク) 寸法(mm)Φ100×145 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧) 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH) 関連資料(0.14MB) (0.12MB)
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄 付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ 透明 使用温度範囲常温 内容量(mL)180
1本(1本)
3,120 税込3,432
当日出荷

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など 材質樹脂 質量(kg)6.0 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:11.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:7.5 サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
32,300 税込35,530
翌日出荷

アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml) アズワン品番65-2108-82
1組
2,450 税込2,695
当日出荷

アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄 質量(g)376 内容量(mL)290 サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
1本
720 税込792
当日出荷

素肌と同じ弱酸性汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。専用ポンプを使用することで液剤が泡で出てきます。
内容量(L)4 入数(個)1 関連資料SDS日本語(0.16MB) 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,880 税込4,268
翌日出荷

泡状での塗布、浸漬洗浄用 なかなか落ちないレンジ、オーブン、排気フィルターなどにこびりついた油汚れを簡単に洗浄できます。
使用場所厨房 液性アルカリ性 エスコ品番EA922-30 希釈3~10倍(ムース状で使用の際は3~5倍希釈) 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
用途コンクリート床面の洗浄 内容量(kg)18
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性 内容量(kg)7 希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等) 繰り返し・詰め替え対応
1個(1箱)
6,750 税込7,425
翌日出荷

素肌と同じ弱酸性汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。
内容量(L)4 入数(個)3 関連資料SDS日本語(0.16MB) 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1本(3本)
11,000 税込12,100
翌日出荷

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用 アズワン品番65-3881-64
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

素肌と同じ弱酸性。中身(洗剤)入り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープ。
容量(mL)250 関連資料SDS日本語(0.16MB) 繰り返し・詰め替え対応
1箱(12本)
5,530 税込6,083
翌日出荷

標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー 液性中性 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
9,070 税込9,977
翌日出荷

手指の洗浄と殺菌が1度にできます。洗浄後は素早くすすげるので、すすぎ水を節約できます。濃縮泡で少量(約0.3ml)でもしっかり洗える泡タイプの手洗い洗剤です。リリースコントロール剤と殺菌成分のはたらきで、手指の洗浄と殺菌が一度にできます。希釈のいらない原液使用タイプで、補充の手間もかかりません。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
商品タイプ業務用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本ほか
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体 アズワン品番65-5658-80
1本
2,460 税込2,706
翌々日出荷

仕様●消費電力:310W●水流量:おしり/340~680mL ビデ/380~650mL●カラー:ピュアホワイト●サイズ:487×553×160mm●重量:4.1kg●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:PP●暖房便座:室温/約28~36℃(6段階切替)●機能:おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節、Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応●コード長さ:1.0m●ヒーター容量:45W アズワン品番65-9280-28
1台
89,200 税込98,120
翌日出荷