38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容挟み込み注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-94 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

文字内容注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様英文字入り、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-61 寸法(mm)40×35 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”) アズワン品番65-2261-08
1巻
640 税込704
当日出荷

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読み エスコ品番EA944PF-24 材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 枚数250 引張強度(N/10mm)60 巻芯径(Φmm)76(3")
1個
640 税込704
当日出荷

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容頭上注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容足もと注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容昇降注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容開口部注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容レーザー注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-95 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様英文字入り、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-62 寸法(mm)40×35 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

文字内容高温注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-92 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様英文字入り、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-51 寸法(mm)15×40 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-91 寸法(mm)78×48 使用温度範囲-20℃/+80℃
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

文字内容感電注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-82 寸法(mm)50×30 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

文字内容回転物注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-93 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:われもの注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材/クラフト紙、粘着剤/ゴム系●内芯径:Φ76mm(3")●横読み アズワン品番65-5659-80
1巻
640 税込704
欠品中

材質メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC 寸法(mm)Φ167×902(H) 質量(kg)満水時:3.8、空時:0.825 ベース径(Φmm)255 アズワン品番64-2295-84
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
文字内容足もと注意 取付方式粘着式 材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983BE-3 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×370 質量(g)70 耐久性約1~2年
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

可逆性 1点表示式 200mmのロングタイプ テープ状の為、好きな長さにカットして使用可 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:50℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:黄●変色後の色:黄味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-27
1箱(25枚)
4,400 税込4,840
翌日出荷

可逆性 1点表示式 200mmのロングタイプ テープ状の為、好きな長さにカットして使用可 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。 水銀化合物含有
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:40℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:赤味黄●変色後の色:赤味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-26
1箱(25枚)
4,400 税込4,840
翌日出荷

可逆性 1点表示式 200mmのロングタイプ テープ状の為、好きな長さにカットして使用可 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:70℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:赤●変色後の色:暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-29
1箱(25枚)
4,400 税込4,840
翌日出荷

可逆性 1点表示式 200mmのロングタイプ テープ状の為、好きな長さにカットして使用可 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:60℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:明るい黄味赤●変色後の色:暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-28
1箱(25枚)
4,400 税込4,840
翌日出荷

お客様の室外機を汚すことなく作業ができて、繰り返し使用できます。マンション、アパート、戸建て改修時、エアコン室外機に塗料が付着しないよう、飛散防止の養生カバーとして使用します。天板注意のシール付。
材質ポリエチレン 寸法(mm)880×330×700
1枚
1,050 税込1,155
翌日出荷

注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シール アズワン品番65-9249-22
1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

UV-LED光源に対応! 紫外線を受けたときに無色から有色へと変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 従来のUVラベルでは感度が低かった、365nm以上の波長領域にも対応します。 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 直接肌に貼らないでください。
用途書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理。液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理。電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理。 仕様●商品名:LED対応UVラベル●サイズ:10×10mm●入数:100枚●材質:UVインキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-41
1箱(100枚)
7,700 税込8,470
翌日出荷

標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容関係者以外立入禁止 材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル 仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付 寸法(mm)280×90×410(H) 質量(g)560
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容駐車禁止 材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル 仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付 寸法(mm)280×90×410(H) 質量(g)560
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容進入禁止 材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル 仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付 寸法(mm)280×90×410(H) 質量(g)560
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。 。対応している印鑑の長は57.5~61.5mmなのでご注意ください。らくらく印高調節 コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。スライドロック機構 ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。ワンタッチで、朱肉交換 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。
寸法(mm)25×20×95 質量(g)17.6 適合寸法(mm)10~12 繰り返し・詰め替え対応
1個
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W)0.35 設置場所屋内向け アズワン品番65-9306-47 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
1組(2台)
12,800 税込14,080
翌日出荷

車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 7~12.9インチのタブレット・スマートフォンの幅広い機種に対応しています。 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。 工具不要で簡単に取付けできます。<ご注意>※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。※乗車、降車に支障が出る位置には取り付けないでください。※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、スマートフォンやタブレットを水平に固定できない場合があります。 車の後部座席にタブレットを設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
仕様●サイズ:ホルダーサイズ/約W50~150×D52×H150~247mmブラケットバーサイズ/約W363~568×D63×H49mm●重量:約264g●耐荷重:750g●端末固定方法:挟み込み アズワン品番65-2198-24
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

保護板の表に貼付してください
文字内容警告:感電の恐れがあり保護板を開くな 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-101 寸法(mm)33×29 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
930 税込1,023
翌日出荷

仕様非粘着、片面印刷、英文字入 材質硬質塩化ビニール 寸法(mm)450×300×1 取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
1枚
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基盤に貼付してください
文字内容警告:感電の恐れがあり充電部を触るな 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-102 寸法(mm)33×29 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
930 税込1,023
翌日出荷

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池(CR-P2)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-75 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
85,000 税込93,500
翌日出荷

壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SL●タイプ:左置き用(右側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 アズワン品番65-3888-97
1個
98,000 税込107,800
9日以内出荷

壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SR●タイプ:右置き用(左側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 アズワン品番65-3888-98
1個
98,000 税込107,800
9日以内出荷