優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。
縁には傾斜があり、つまずきを防止します。
材質発泡PVC
仕様防炎
エスコ品番EA997RY-200
厚さ(mm)約9
寸法(mm)910×1520
質量(kg)4.6
色黄色
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
英文字入
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
扉を開ける際の注意喚起に。
粘着
仕様●サイズ(mm):200×150●表示内容:開閉注意●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系
アズワン品番65-2302-30
1枚
¥450
税込¥495
当日出荷
粘着。英文字入。階段の通行規制、注意喚起ステッカーです。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)100×200
入数(枚)5
粘着
英文字入
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:手すりを持って昇降しましょう●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:黄
アズワン品番65-2305-15
1枚
¥190
税込¥209
当日出荷
粘着
英文字入
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:右側通行↑●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:青
アズワン品番65-2305-16
1枚
¥190
税込¥209
当日出荷
英文字入
設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。
扉を開ける際の注意喚起に。
非粘着
仕様●サイズ(mm):235×235●表示内容:開閉注意●材質:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)
アズワン品番65-2302-31
1枚
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
粘着
英文字入
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:↑左側通行●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:青
アズワン品番65-2305-17
1枚
¥190
税込¥209
当日出荷
用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。
宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。
ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。
スナップフックなので簡単に取り付けできます。
荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。
宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。
商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個
アズワン品番65-2236-06
1袋(10個)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。階段での事故防止に。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
表示内容↑(矢印)
3.0mmの発泡材にトラ柄フィルムをラミネートした危険防止・注意喚起用シートです。
仕様●サイズ(m):1.0×10●厚み(mm):3.0●材質:発泡PE・LDPEフィルム●お好みの長さにカットして使えるロングトラクッションシート●作業現場の危険個所に●自由にカットでき、応用しやすいロングタイプ●非粘着
アズワン品番65-9337-04
1巻
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50
厚さ(mm)3
長さ(m)3
材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
仕様粘着式(アクリル系)
質量(g)約80
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容関係者以外立入禁止
材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)280×90×410(H)
質量(g)560
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3
材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
仕様粘着式(アクリル系)
幅(mm)100
質量(g)約165
長さ(m)3
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
旗9連
トラテープと三角旗の組合せで、注意喚起力が大幅にアップします。
仕様●サイズ(mm):三角旗:300×260●トラテープ:Φ7mm×10m●材質:ターポリン●カラー:赤(無地)
アズワン品番65-2307-41
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容進入禁止
材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)280×90×410(H)
質量(g)560
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。
表示内容駐車禁止
材質本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル
仕様両サイドにチェーンを掛けるフック付、ビス2個付
寸法(mm)280×90×410(H)
質量(g)560
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。英文字入。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
寸法(mm)100×200
市販のコーナーミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。
日本語と英語の2ヵ国語が併記されています。
取り付ける際は別売のビスまたは両面テープをご使用ください。
仕様●サイズ(mm):100×300×1●材質:硬質塩化ビニール
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3
材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
仕様粘着式(アクリル系)
幅(mm)150
質量(g)約240
長さ(m)3
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
仕様粘着式(アクリル系)
質量(g)約355
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
幅(mm)150
厚さ(mm)3
長さ(m)10
材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
仕様粘着式(アクリル系)
質量(g)約760
粘着力(N/25mm)7.8
シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
旗10枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に
材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄
寸法(mm)300×260
色ロープ:黄黒、旗:赤
質量(g)700
内容赤・無地
寸法(Φmm×m)トラテープ:7×20
1個(1個)
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
滑り易い箇所の滑り止め対策に。注意喚起効果の高い蛍光色になっています。表面色保持の為、専用トップコートを塗装下さい。
色蛍光レモン
指触乾燥時間(分)約30
内容量(kg)1
アズワン品番64-7954-84
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
旗33枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に
材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄
寸法(mm)300×260
質量(kg)3
色ロープ:黄黒、旗:赤
内容赤・無地
寸法(Φmm×m)トラテープ:7×100
1個(1個)
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
用途工場内のコーナーに・注意喚起とぶつかり事故防止に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)9
仕様両面テープ付
エスコ品番EA983F-36
寸法(mm)31×31×900
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
用途工場内のコーナーに・注意喚起とぶつかり事故防止に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)18
仕様両面テープ付
エスコ品番EA983F-37
寸法(mm)48×48×900
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)19×5m
質量(g)75
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5
アズワン品番64-7983-41
1巻
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)50×5m
質量(g)198
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
アズワン品番64-7983-43
1巻
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。
境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)24×5m
質量(g)95
テープ幅(mm)24
テープ長さ(m)5
アズワン品番64-7983-42
1巻
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。
品質の安定があり、撚りもしっかりしています。
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。
境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。
野積シート押さえや固定に。
用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)12×5m
質量(g)47
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)5
アズワン品番64-7983-40
1巻
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に
材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)
寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)
質量(kg)2.35
サイズA3
1枚(1枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付
アズワン品番65-3902-25
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SR●タイプ:右置き用(左側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用
アズワン品番65-3888-98
1個
¥98,000
税込¥107,800
9日以内出荷
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SL●タイプ:左置き用(右側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用
アズワン品番65-3888-97
1個
¥98,000
税込¥107,800
9日以内出荷
文字内容電線注意
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-3A
寸法(mm)450×225×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
アズワン品番65-5660-85
1巻
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
関連キーワード