オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)30
危険物の類別非危険物
適合ギアオイル、灯油、潤滑油
エスコ品番EA990XD-1
材質スチール
全長(mm)1300
質量(kg)3.5
吐出量(mL/ストローク)280
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。
液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1
材質ゴム+ポリ塩化ビニル
質量(g)124
クランプ範囲(mm)10~18
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)5
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ。
材質ポリエチレン
エスコ品番EA991CZ-0
1袋(20個)
¥515
税込¥567
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-63
入数5個
ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-5
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径96×223
容量(mL)1000
ノズル長(mm)50
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)100
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-54
入数5個
ねじサイズPT1/8"
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml
アズワン品番65-2312-93
危険物の類別非危険物
1本
¥410
税込¥451
当日出荷
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-41
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
六角対辺(mm)13
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991C-132
全長(mm)23
質量(g)12
内径(Φmm)【オス側】5
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
1本
¥655
税込¥721
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-43
1個
¥6,220
税込¥6,842
当日出荷
防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA991CY-10
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番65-2312-92
危険物の類別非危険物
1本
¥345
税込¥380
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番65-2312-91
危険物の類別非危険物
1本
¥110
税込¥121
当日出荷
仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで
適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
エスコ品番EA990XL-1
材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ
全長(mm)1320
質量(kg)3.4
外径(Φmm)【吐出口】27
ホース長さ(m)1
ホース径(Φmm)27
危険物の類別非危険物
1個
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-4
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径78×189
容量(mL)500
ノズル長(mm)50
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)50
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-49
入数5個
ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
¥325
税込¥358
当日出荷
目盛付。
エスコ品番EA990PS-3
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径2×170
容量(mL)3
1目盛(mL)0.5
質量(g/個)3
危険物の類別非危険物
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
エスコ品番EA990PT-60
材質プラスチック
容量(mL)60
質量(g)32
最小目盛(mL)1
先端内径(mm)2.5
胴内径(mm)30
危険物の類別非危険物
先端外径(Φmm)4
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
六角対辺(mm)13
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991C-131
全長(mm)23
質量(g)12
内径(Φmm)【オス側】5
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番65-2312-88
危険物の類別非危険物
1本
¥75
税込¥83
当日出荷
UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-42
1個
¥4,860
税込¥5,346
当日出荷
空気圧ホース(全長:400mm)付
オイル交換やガソリンの吸い上げに最適です。
仕様●ノズルサイズ(mm):Φ12×1270(2本)●ボディサイズ(mm):約Φ40.2×230●重量:約113g●排出量:12L/分
アズワン品番65-2314-81
危険物の類別非危険物
1セット
特価
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-44
1個
¥5,320
税込¥5,852
欠品中
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2
危険物の類別非危険物
耐用温度(℃)-20~100
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-51
全長(mm)12.5
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。
滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本
アズワン品番65-2312-96
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥225
税込¥248
当日出荷
高さ調整(690~980mm)が可能な3段パイプ。
直径50mmのドラム缶口に対応。
適合灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下)
エスコ品番EA990KT-11
対応55ガロンドラム缶(208L)
ホース長さ(m)2
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-52
全長(mm)17.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
目盛付
仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm
アズワン品番65-2314-02
危険物の類別非危険物
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-2
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径48×132
容量(mL)100
ノズル長(mm)50
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)20
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。
滅菌済みもあります。
仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本
アズワン品番65-2312-95
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥150
税込¥165
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-3
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径64×155
容量(mL)250
質量(g)30
ノズル長(mm)50
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)25
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ねじサイズG1/4”
六角対辺(mm)14
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-32
全長H(mm)30
ねじ長さS(mm)11
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
M6、M8のニップル30個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991CX-30
1個
¥4,940
税込¥5,434
欠品中
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-202
全長(mm)20
1個
特価
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-50
入数5個
ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
¥550
税込¥605
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ