33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合オイルSAE90まで エスコ品番EA991GC-10 寸法(mm)Φ70×280 容量(mL)500 質量(g)680 接続ねじ1/4” ノズルΦ13×360mm 危険物の類別非危険物
1個
4,630 税込5,093
当日出荷

グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ。
材質ポリエチレン エスコ品番EA991CZ-0
1袋(20個)
515 税込567
当日出荷

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状ストレート 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-63 入数5個 ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-41
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状67.5° 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-54 入数5個 ねじサイズPT1/8"
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス) 六角対辺(mm)13 材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991C-132 全長(mm)23 質量(g)12 内径(Φmm)【オス側】5
1個
440 税込484
当日出荷

防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用 材質ニトリルゴム エスコ品番EA991CY-10
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-43
1個
6,220 税込6,842
当日出荷

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状ストレート 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-49 入数5個 ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
325 税込358
欠品中

UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-42
1個
4,860 税込5,346
欠品中

油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-51 全長(mm)12.5
1個
230 税込253
欠品中

UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-44
1個
5,320 税込5,852
当日出荷

ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス) 六角対辺(mm)13 材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991C-131 全長(mm)23 質量(g)12 内径(Φmm)【オス側】5
1個
440 税込484
当日出荷

油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-52 全長(mm)17.5
1個
400 税込440
当日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-202 全長(mm)20
1個
特価
969 税込1,066
当日出荷

M6、M8のニップル30個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991CX-30
1個
4,940 税込5,434
欠品中

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状67.5° 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-50 入数5個 ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
550 税込605
当日出荷

ねじサイズG1/8” 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-31 全長H(mm)27 ねじ長さS(mm)8
1個
特価
679 税込747
当日出荷

ねじサイズG1/4” 六角対辺(mm)14 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-32 全長H(mm)30 ねじ長さS(mm)11
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ) 付属品タップ&ニップル脱着レンチ エスコ品番EA991CX-101
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4” 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-203 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

ねじサイズR1/8” 六角対辺(mm)17 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-46 径(Φmm)【ボタン】15 全長H(mm)19 ねじ長さS(mm)9
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

ねじサイズG1/4” 六角対辺(mm)17 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-42 径(Φmm)【ボタン】15 全長H(mm)21 ねじ長さS(mm)11
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)41 質量(g)50 ねじサイズG1/8”(メス)
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

ねじサイズR1/4” 六角対辺(mm)14 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-37 全長H(mm)30 ねじ長さS(mm)11
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)UNF1/4”(雌)Rc1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-103 全長(mm)20
1個
350 税込385
翌日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-201 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

適合【ニップル対辺】1/8”NPT エスコ品番EA991CN-50 使用方法(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。 全長(mm)212 ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】143
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42 ねじサイズM10×1
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
最高使用圧力(MPa)0.95 エスコ品番EA153AG-13 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/8 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷