8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%) 液性アルカリ性 内容量(kg)20 希釈原液~20倍
1缶(1箱)
12,900 税込14,190
翌日出荷

ノズル長(mm)565 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付 エスコ品番EA122AD 全長(mm)720 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

ノズル長(mm)60 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付 エスコ品番EA122AC 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80
1個
9,210 税込10,131
翌日出荷

ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ エスコ品番EA122BK-1 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 取付ねじワンタッチプラグ 適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12 エア量(L/min)80
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付 エスコ品番EA122BK-2 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。
内容量(kg)1.2 アズワン品番65-2243-20 商品タイプ詰替用
1箱(4個)
9,400 税込10,340
翌日出荷

洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。
内容量(kg)1.4 アズワン品番65-2243-21 商品タイプ業務用
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷