6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0)
1本
5,630 税込6,193
翌日出荷

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0)
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合酸素系衣料用漂白剤用 形状 容量(mL)600 質量(g)70 寸法(Φ×mm)71×271 アズワン品番65-2244-04 商品タイプ本体
1本
810 税込891
翌日出荷

成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤 形状液体 品名衣料用漂白剤 シリーズワイドハイター 内容量(mL)300 液性酸性 使用の目安泡がシミや汚れをおおう程度 香りツンとしないやさしい香り
1本
400 税込440
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白 内容量(mL)詰替え用(450)
1個
430 税込473
当日出荷

しみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力に分解します。落ちにくい汚れにはつけおき洗いが効果的です。
形状粉末 質量(g)3600 シリーズワイドハイター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×144×290 内容量(kg)3.5 アズワン品番65-2244-06 商品タイプ業務用
1ケース(4個)
13,700 税込15,070
翌日出荷