7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください 容量(L)1 エスコ品番EA115ML-1 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 質量(g)242 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220 危険物の類別非危険物
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4 エスコ品番EA115ML-6 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300 危険物の類別非危険物
1個
6,980 税込7,678
当日出荷

噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
質量(g)109 容量(L)0.75 材質(ノズル)プラスチック タンク寸法(mm)Φ100x200(H) 危険物の類別非危険物
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE 質量(g)80 容量(L)0.5 サイズ(mm)110×80×240(H) 危険物の類別非危険物
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに 材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水 容量(mL)480 アズワン品番65-2242-91
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
27,000 税込29,700
翌日出荷