23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 材質【容器】箱:紙 ピロー:PE、PET 内容量(g)10 使用の目安水30Lに対して10g(10)
1パック(12個)
435 税込479
翌日出荷

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 材質【容器】ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET 内容量(mL)640 使用の目安水30Lに対して10g(10)
1個
890 税込979
翌日出荷

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 材質【容器】ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET 内容量(mL)640 使用の目安水30Lに対して10g(10)
1本
985 税込1,084
翌日出荷

ガンコな汚れをしっかり落とします。業務用ならではのハードな油、皮脂、タンパク汚れまでパワフル洗浄。色素汚れ等の落ちにくいシミ、黄ばみにも効果的です。干している間もイヤなニオイを発生させません。 。すべての菌を除去するわけではありません。変色しやすい生成りや淡色の衣類ほか、食材に接するふきん、おしぼり等にも安心して使えます。
内容量(kg)2.5 アズワン品番65-2244-07
1個(2.5kg)
1,940 税込2,134
翌日出荷

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0)
1本
5,630 税込6,193
翌日出荷

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 使用の目安水30Lに対して10g(10) 内容量(kg)詰替用(4.0)
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
容量(mL)600 質量(g)70 寸法(Φ×mm)71×271
1本
810 税込891
翌日出荷

抗菌、防臭。濃縮タイプ。小さなお子さまから、ご高齢者まで幅広くお使い頂けます。無香料だから香りを気にせず幅広いシーンでお使いいただけます。
内容量(L)2.1(業務用) 使用の目安水30L(洗濯物1.5kg)に対して10
1本(1個)ほか
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合衣料用柔軟仕上げ剤用 (EA922KB-5・5A) 材質ポリエチレン 容量(mL)600 質量(g)70 寸法(Φ×mm)71×271 アズワン品番65-2244-09
1本
810 税込891
翌日出荷

成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤 形状液体 品名衣料用漂白剤 シリーズワイドハイター 内容量(mL)300 液性酸性 使用の目安泡がシミや汚れをおおう程度 香りツンとしないやさしい香り
1本
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合酸素系衣料用漂白剤用 形状 容量(mL)600 質量(g)70 寸法(Φ×mm)71×271 アズワン品番65-2244-04 商品タイプ本体
1本
810 税込891
翌日出荷

酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白 内容量(mL)560
1個
530 税込583
翌日出荷

酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白 内容量(mL)詰替え用(450)
1個
430 税込473
当日出荷

。1本で柔軟も抗菌も、お洗濯に欲しい効果を集約しました。抗菌剤配合でイヤなにおいを抑えて、心安らぐ香りを楽しめます。すすぎ1回にも対応します。部屋干しでも、イヤなニオイを抑えて、衣類だけではなくお部屋に広がる香りまで楽しめます。 ※すべての菌に対して効果を有するわけではありません。
仕様●内容量:850g●入数:1個●成分:界面活性剤(20% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸)、安定化剤●使用量目安:水30Lに対して25g●使用回数(目安):34回(1回25g使用時)●香りつづくトップ 抗菌plus●液体●清潔感のあるローズ&フローラルの香り●中性 アズワン品番65-9311-27
1本
560 税込616
翌日出荷

片手でかんたん計量のワンハンドプッシュ。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
アズワン品番65-2244-08 商品タイプ専用空容器
1本
825 税込908
翌日出荷

【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm ストローク(mm)130 質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量 ベース長(mm)343 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)100 本体高さ(mm)294 ベース幅(mm)176 爪荷重(t)3 頭部荷重(t)10
1台(1台)
162,400 税込178,640
翌日出荷

しみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力に分解します。落ちにくい汚れにはつけおき洗いが効果的です。
形状粉末 質量(g)3600 シリーズワイドハイター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×144×290 内容量(kg)3.5 アズワン品番65-2244-06 関連資料SDS日本語(0.37MB) 商品タイプ業務用
1ケース(4個)
13,700 税込15,070
翌日出荷

洗剤、洗濯のりなどの調合に便利な目盛つき。 丈夫な深型設計です。 食品容器としても安心してご使用になれます。 防埃性強化商品。 食品衛生法合格商品。 PLマーク認定商品。
容量(L)27.6 エスコ品番EA991PF-28 材質ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)530×180
1個
7,580 税込8,338
翌日出荷

フック大はハンガーの収納に。フック小はブラシなどの小物収納に。下部トレーはバス用品のストック収納にも。バスブーツやタオルの収納に便利。洗濯用洗剤・ハンガー・小物類などのランドリーグッズをまとめて収納できるスリムな大容量ワゴン。キャスター付きだから掃除の際の移動も簡単。洗面用品 上部トレー 洗剤ボトルなどを収納できるから洗濯作業もスムーズ!
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×150×910●重量(kg):4.1●材質:本体/スチール(粉体塗装)キャスター/ナイロン●キャスター:自在×2、自在ストッパー付×2●耐荷重:上部トレー/約3kg 下部トレー/約5kg フック(小)/フック1つあたり約250g フック(大)/フック1つあたり約1kg 引っ掛けホルダー/約500g アズワン品番65-9327-40
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。 ※白・淡色の布用です。アイロンで熱をかけることで、転写紙自体が透明になるため、赤や黒など濃色カラー布では下地が透けてしまい、使用できません。 ※染料インクにも顔料インクにも対応しています。 プリント紙の粘度が高くなり、転写部分をひっぱってもパリッと割れたりしません。風合いもよくなりました。 洗濯機で洗剤を使って洗濯しても、転写部分がはがれにくく、キズや欠けも入りにくくなりました。5~10回程度の洗濯では色落ちもありません。 ※インクの特性上、洗濯回数が増えると若干の色落ちがみられます。 Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。
セット内容セット内容:プリント紙×5シート、仕上紙×1シート 使用方法両手で体重をかけて、上から強く押さえつけるようにしっかりアイロンを押し当てます。、温度は、180~200度(最高温度)で、1カ所につき3秒ずつ押し当てて3~5回繰り返します。 寸法(mm)100×148 型番JP-TPR8 適合材布(白・淡色用) 印刷方式反転 アズワン品番65-2181-10
1個
780 税込858
3日以内出荷

カラーレーザープリンター、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用ですが、白・淡色布にも使用できます。(※プリント紙はアイロンをかけても白いままなので、プリント紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。)カラーレーザープリンター、カラーコピーの機種を選ばず使用できます。転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。レーザープリンターで印刷した画像を、アイロンを使って布に転写することができる用紙です。
適合転写対象:布(白・色兼用) セット内容プリント紙×3シート、仕上げ紙×1 サイズA4サイズ (210×297) 印刷正像 紙厚(mm)約0.18 適合プリンタ色レーザー
1セット(3枚)
2,500 税込2,750
3日以内出荷

熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 洗濯可能です。 選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。 塩素系の漂白剤は使用しないでください。 74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。 首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン 種別エプロン 職業別シーン溶接工 ひも長(mm)700
1個
7,320 税込8,052
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○ 質量(kg)30 パールホワイト 容量(kg)洗濯/脱水:7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957 消費電力(W)(50/60Hz)480/545 時間【目安】定格洗濯時:43分 運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46 タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布 消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117 標準使用水量(L)洗濯時:119 ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇 洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台(1台)
74,400 税込81,840
翌日出荷