加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。
洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。
泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4
エスコ品番EA115ML-6
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300
危険物の類別非危険物
1個
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE
質量(g)80
容量(L)0.5
サイズ(mm)110×80×240(H)
危険物の類別非危険物
噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
質量(g)109
容量(L)0.75
材質(ノズル)プラスチック
タンク寸法(mm)Φ100x200(H)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!。アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃
容量(L)0.4
アズワン品番65-9245-60
危険物の類別非危険物
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
加圧式スプレー。
ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください
容量(L)1
エスコ品番EA115ML-1
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮
質量(g)242
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220
危険物の類別非危険物
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NH●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンクの側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付
アズワン品番65-9245-59
危険物の類別非危険物
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):600●材質:ポリエチレン●タンク内フィルター付●軽量ダイヤル付●タンク側面に目盛付
アズワン品番65-9245-58
危険物の類別非危険物
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)
材質ポリエチレン
容量(mL)600
質量(g)95
危険物の類別非危険物
サイズ(Φmm)99×212
1個(1本)
¥515
税込¥567
翌日出荷
エスコ品番EA115MA-42
タイプ泡状
タンク寸法(mm)70×98×210
危険物の類別非危険物
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
アズワン品番65-9279-41
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
関連キーワード