10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームエアコンの洗浄に最適です。先端が360°回転するので通常ノズルでは届かない裏側の洗浄も簡単です。
仕様●接続ねじ:G1/4"●常用圧力:5.0MPa●推奨使用圧力:3.0~3.5MPa●噴量:推奨使用圧力時/3.09~3.34L/min●噴射パターン:扇形(噴霧角度/25度)●材質:ボディ/真鍮ハンドル/樹脂●全長:485mm●ノズル長:300mm アズワン品番65-5662-75 危険物の類別非危険物
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。 材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂 寸法(mm)【ノズルガン】300 使用圧力(MPa)2(推奨) ホース寸法(mm)5×10 吐出量(mL/min)1.5
1セット
37,000 税込40,700
翌日出荷

吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)2.5 適正使用圧力(MPa)3.5
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)5 適正使用圧力(MPa)3.4
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1 全長(mm)350 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-2 全長(mm)700 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
1個
27,800 税込30,580
8日以内出荷

水さえあればどこでもすぐに使える。(水道水をご使用ください)
付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器、フィルター付きカップリング(本体側)、給水ホース(6m)、カップリング(給水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 寸法(mm)790×262×90(H) 質量(kg)1.4(バッテリー無)/1.9(バッテリー有) 電源18Vリチウムイオンバッテリー モーターブラシモーター ホース長さ(m)6(給水ホース) 騒音値(dB)74 吐出圧力(MPa)2.2(扇状ノズル) バッテリー容量(Ah)2 吐出水量(L/min)最大2 充電時間(分)約60 アズワン品番65-2237-77 運転時間扇状ノズル/約13分 回転ノズル/約14分
1台
23,700 税込26,070
翌日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付 エスコ品番EA124LA-121P 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。
用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.4 品名テラスクリーナーT5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995 アズワン品番65-2108-15
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷