18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。
仕様交換用ケーブル 寸法(Φmm×m)ケーブル:9.5×10 適合パイプ径(Φmm)50~101
1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

アニオン系界面活性剤。中性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
内容量(L)2 pH6.0~8.0 主成分アニオン系界面活性剤
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

非イオン系界面活性剤。アルカリ性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
pH8.4~9.4 主成分非イオン系界面活性剤
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な穴を持つ、吸水性にすぐれたスポンジクロスなので、水分をグングン吸い取ります。対象物にキズを付けず、繊維クズも出ない、芯材をスポンジで挟みこんだサンドイッチ構造の、耐久性に優れたスポンジクロスです。水切れが良いスポンジクロスなので、絞った分だ
仕様●サイズ(mm):約335×215●材質:PVAスポンジ、芯材(ポリエステル)●耐熱温度:60℃●カラー:グリーン●重量(g):50●水切れ抜群の特殊スポンジクロス●布タオルとは異なり、毛羽立ち無く、拭く・絞るを繰り返せば、最後まで吸水力が落ちることなく、水滴を素早くふき取る事ができる、キッチンまわり用の高性能吸水スポンジクロス アズワン品番65-9312-57
1枚
460 税込506
翌日出荷

片方には特殊繊維の洗い用スポンジと、もう片方には超吸水スポンジを使用したふき取り用スポンジを1本にしたボトル洗いです。1本で、ボトルの底の洗いから、ふき取りまで出来る乾燥いらず、手間いらずのボトル洗いです。最大300mmの深さの水筒に使用出来る伸縮可能の柄を使用しています。使用後はフック掛け出来るので、収納場所にも困らず、清潔に
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:868-W●全長:310~410mm●ブラシサイズ:約Φ65×80mm●材質:洗い用/ポリプロピレン、拭き取り用/PVA、ポリエステル 柄/ポリプロピレン、エラストマー樹脂 アズワン品番65-3897-11
1個
900 税込990
翌日出荷

ヒモつき。水に濡らして、こするだけ。歯ブラシでは落とせない狭い場所も、水に濡らして、こするだけでピカピカ
仕様●サイズ(mm):25×15×145●重量(g):4●用途:水栓金具すき間・溝用●材質:本体/ポリエステル不織布(研磨材入)・ナイロン不織布(研掃材入)、芯材/ポリプロピレン、ヒモ/ナイロン、接着剤/合成樹脂 アズワン品番65-5659-61
1本
295 税込325
翌日出荷

モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA928AG-337用替拭き取りスポンジ。超速吸水スポンジは、乾燥状態では水滴のふき取りや吸い取りに適していません。必ず水に浸し、柔らかい状態にした後、絞ってからご使用下さい。絞ると吸水力が回復。拭いて絞るを繰り返して全体を拭き上げて下さい。
仕様●型番:882-B●材質:超速吸水スポンジ:PVAスポンジ(芯材としてポリエステルを含む)、樹脂パーツ:ポリプロピレン アズワン品番65-3897-13
1個
500 税込550
翌日出荷

ノニオン系界面活性剤。アルカリ性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。化学物質を少なくした環境に優しい脱脂洗浄剤です。
内容量(L)2 主成分ノニオン系界面活性剤
1個
7,400 税込8,140
8日以内出荷

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:SM-LK●仕様:替スポンジ●スポンジサイズ(mm):650×200×4●材質:PVFM(ポリビニルホルマール) アズワン品番68-1863-92
1枚
1,870 税込2,057
翌日出荷

EA928AG-335用替洗いスポンジです。
仕様●型番:881-W●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-3897-12
1個
240 税込264
翌日出荷

付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ。衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに適しています。全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。
仕様●全長(mm):117●重量(g):39●テープ:75(W)×25周巻●用途:洋服用●材質:テープ:特殊粘着加工紙本体・ケース:ABS アズワン品番65-3896-38
1個
1,240 税込1,364
翌々日出荷

食品加工器具や加工機部品の洗浄に。器具や計器に付着した血液・脂肪・タンパク質等の洗浄に。金属やガラスに付着した有機的な汚れの洗浄に。
仕様●内容量:2.0L●pH:10●主成分:ケイ酸塩、リン酸塩、界面活性剤●アルカリ性 アズワン品番65-9245-05 危険物の類別非危険物
1個
9,400 税込10,340
8日以内出荷

アニオン系界面活性剤。中性。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
用途金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。 内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

三味糸を使用し、金属類を一切含んでいません。 静電気が帯電しにくく、器具の防爆洗浄や塗装用に最適です。
材質(毛)馬毛 毛丈(mm)54 玉厚(mm)21 種類刷毛 材質(柄部) 主な用途掃除用・塗装用 毛色茶色 刷毛幅(mm)50
1個
8,040 税込8,844
3日以内出荷

三味糸を使用し、金属類を一切含んでいません。 静電気が帯電しにくく、器具の防爆洗浄や塗装用に最適です。
材質(毛)馬毛 毛丈(mm)54 玉厚(mm)24 種類刷毛 材質(柄部) 主な用途掃除用・塗装用 毛色茶色 刷毛幅(mm)70
1個
10,700 税込11,770
3日以内出荷

1.食器・調理器具用。2.スポンジ、プラスチック製まな板の除菌に。スプレータイプ。シンクにたまった食器にまるごと泡をかけて、すすぐだけで洗えます。酵素パワーinの処方で、汚れがしっかり落ちるのでかけて流すだけで、キュッとした洗い上がりに。フライパンや鍋の予洗いにも便利です。微香性。【使用目安】食器・調理器具の洗浄:お皿1枚あたり2~3回スプレー。フライパン・鍋の予洗い:フライパン1枚あたり5~6回スプレー。まな板の除菌・ウイルス除去:片面に約8回まんべんなくスプレー。
成分界面活性剤(10%、アルキルベタイン)、安定化剤、金属封鎖剤、酵素 内容量(mL)430 液性中性
1本(1本)
780 税込858
翌々日出荷

中性。チャーミーグリーン。食器用・調理器具用。植物性の洗浄成分。手肌にやさしい植物性の洗浄成分を使用。手肌のうるおい分をしっかり守ります。油汚れに強い!プラスチックのしつこい油汚れもガラス食器のくもりも一度洗いでスッキリ!油切れがすばやく、すすぎも簡単です。プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。環境を考えて使用している樹脂の量を大幅に減少させたボトルです。使用後は押しつぶすことで容量が大幅に減少、廃棄しやすいボトルです。
用途野菜果物食器調理器具用 成分界面活性剤(20% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、 アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、 ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤 内容量(L)4(業務用) 使用の目安水1Lに対して1.5(調理用小さじ1杯は約5)
1箱(3本)
6,680 税込7,348
翌日出荷