カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 探傷剤(1)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 塗料(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • TRUSCO(19)
  • マークテック(12)
  • タセト(11)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(4)
  • 古河薬品工業(6)
  • 友和(10)
  • ヴェルヴォクリーア(12)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • シチズン(1)
  • BOURNS(106)
  • SMC(99)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(79)
  • RS PRO(76)
  • アズワン(59)
  • VISHAY(50)
  • 矢崎化工(48)
  • audio-technica(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「洗浄液」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中和剤 (EA115-23用) エスコ中和剤 (EA115-23用)エスコ
13,600税込14,960
1箱(2袋)
8日以内出荷
EA115-23の洗浄液20kgに対して本商品が4.2kg必要になります。
仕様EA115-23専用液性酸性内容量(kg)5×2使用濃度5~10%
スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ エスコスポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズエスコ
16,000税込17,600
1本
翌日出荷
モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
除菌マット EA997REシリーズ エスコ除菌マット EA997REシリーズエスコ
26,900税込29,590
1セット
翌日出荷
歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kgアズワン品番68-1886-15
エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用) エスコエアコン洗浄スプレー(アルミフィン用)エスコ
720税込792
1本
当日出荷
アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄質量(g)376内容量(mL)290サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
233,000税込256,300
1台
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。
質量(kg)14ホワイト消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18電源100Vタンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23寿命フィルター:5年適合床面積50(30畳)運転モード急速・強・中・弱・自動サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H)関連資料(2.23MB) (0.17MB)
油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ エスコ油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズエスコ
12,700税込13,970
1缶
翌日出荷
うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有りアズワン品番65-9315-28危険物の類別非危険物
バッテリーブラシ エスコバッテリーブラシエスコ
2,350税込2,585
1個
5日以内出荷
外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mmアズワン品番65-9261-92
廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズエスコ
1,540税込1,694
1袋
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:1kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等アズワン品番65-9311-17
油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ エスコ油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズエスコ
12,700税込13,970
1缶
翌々日出荷
うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り危険等級アズワン品番65-9315-29危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7000mL危険物の性状非水溶性
廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズエスコ
7,670税込8,437
1袋
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:5kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等アズワン品番65-9311-18
ドラム缶用オイルポンプ EA990XLシリーズ エスコドラム缶用オイルポンプ EA990XLシリーズエスコ
48,700税込53,570
1個
翌日出荷
タイプ手廻し式ホース長さ(m)1.3
[家庭・業務兼用] ワイドパッド 2枚 エスコ[家庭・業務兼用] ワイドパッド 2枚エスコ
3,200税込3,520
1袋(2枚)
翌日出荷
ガラス等に散布した洗浄液をパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。
材質ポリエステル80% ポリアミド15%寸法(mm)275×70適合品番EA899KY-1B、EA899KY-2アズワン品番65-2238-09
ペーハー計/導電率計 エスコペーハー計/導電率計エスコ
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正アズワン品番64-7922-19
防水PHメーター エスコ防水PHメーターエスコ
17,980税込19,778特価
1台
取扱停止中
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18
電極洗浄液 ペーハー計 エスコ電極洗浄液 ペーハー計エスコ
7,698税込8,468
1箱(25パック)
翌日出荷
用途一般用
500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)エスコ
705税込776
1本
当日出荷
液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20mlアズワン品番65-2315-05
250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1mlアズワン品番65-2315-04
強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー) エスコ強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー)エスコ
18,000税込19,800
1箱(10kg)
翌日出荷
アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)アズワン品番65-2108-88
エアコン洗浄剤セット(ファン用) エスコエアコン洗浄剤セット(ファン用)エスコ(4件のレビュー)
2,450税込2,695
1組
当日出荷
ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)アズワン品番65-2108-82
Φ164x11mm 部品洗浄トレー(取手付) エスコΦ164x11mm 部品洗浄トレー(取手付)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
小さな部品などを洗浄液に浸すのに便利です
材質スチール寸法(mm)Φ164×11(H)質量(g)100アズワン品番64-7990-25
[EA899KY-1用]窓ガラス用洗浄剤 エスコ[EA899KY-1用]窓ガラス用洗浄剤エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様1本で約250mlの洗浄液ができます。内容量(mL)20ml×4個繰り返し・詰め替え対応
オーリングキット エスコオーリングキットエスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード質量(g)650ケース寸法(mm)213×202×93
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
17,300税込19,030
1個
当日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P質量(g)700タンク容量(L)0.9接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンタンク寸法 (Φ× Hmm)100×145適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4関連資料(0.12MB)
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)エスコ(1件のレビュー)
4,360税込4,796
1個
当日出荷
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグレー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)エスコ
4,360税込4,796
1個
当日出荷
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグリーン仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)エスコ
4,360税込4,796
1個
当日出荷
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにイエロー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック エスコ[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パックエスコ
385税込424
1個
当日出荷
スプレーして水で流すだけのこすり洗い不要タイプ。 人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。
商品タイプスプレーエスコ品番EA922JE-1BA種別EA922JE-1A詰め替え用質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×50液性中性
420ml 金属傷探査・洗浄液(24本) エスコ420ml 金属傷探査・洗浄液(24本)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌々日出荷
鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明エスコ品番EA920SC-5B種別洗浄液質量(g)363タイプ洗浄液感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL危険物の性状非水溶性
20L ポリ容器(底部傾斜・コック付) エスコ20L ポリ容器(底部傾斜・コック付)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20エスコ品番EA508AW-20材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)ねじコック:20A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525目盛間隔2L
10L ポリ容器(底部傾斜・コック付) エスコ10L ポリ容器(底部傾斜・コック付)エスコ(1件のレビュー)
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10エスコ品番EA508AW-10材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)ねじコック:20A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380目盛間隔2L
900ml クリーニングガン エスコ900ml クリーニングガンエスコ(1件のレビュー)
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17材質ポリエチレン(タンク)寸法(mm)Φ100×145質量(g)700タンク容量(L)0.9使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)関連資料(0.14MB) (0.12MB)
刷毛洗い液 エスコ刷毛洗い液エスコ(2件のレビュー)
2,310税込2,541
1本(400mL)
翌々日出荷
油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。成分有機溶剤、界面活性剤エスコ品番EA942C-2使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,580税込2,838
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
7,180税込7,898
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
[EA115SA-71、-72用]洗浄液 エスコ[EA115SA-71、-72用]洗浄液エスコ
1,070税込1,177
1本
8日以内出荷
【清潔でキレイに】強アルカリ性でウイルス不活性効果あり”ウイルス減少率99%以上”。”除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いので圧倒的洗浄力!(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。)【臭いにおいを消してスッキリ】最大99%の消臭効果※!汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!(※試験機関:メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL[スプレー軽く3プッシュ分]を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)
仕様布用染み抜きクリーナー用洗浄液材質炭酸カリウム換算1%未満質量(g)540内容量(mL)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×212使用濃度標準:原液繰り返し・詰め替え対応
クリスタルガラス系成分コーティング剤(超強力) エスコクリスタルガラス系成分コーティング剤(超強力)エスコ
12,400税込13,640
1セット
翌日出荷
セット内容:コーティング剤 100mL、洗浄剤 100mL、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個。クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!ワックス不要で楽々洗車ライフを実現。光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)。ボディ全色対応。
仕様プロ施工:普通自動車3台分成分コーティング剤:クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体、洗浄剤:陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール種類水性液性コーティング剤:中性、洗浄剤:アルカリ性施工量クイック施工:普通自動車5台分
エアコン洗浄液特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら