マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
材質発泡EVA
エスコ品番EA997XD-15
寸法(mm)Φ100×13
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
用途ドラム式洗濯機等に。
材質ブチル系ゴム
寸法(mm)91×91×13
入数(枚)4
耐荷重(kg)120~150
1枚(4枚)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。ボールチェーンが取り付けできます。Wリング付です。
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。手首は伸縮性のあるゴム絞り。指先補強で耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手にフィットし、涼しく快適です。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.6
色ODグリーン
シリーズFASTFIT
入数(双)1
機能通気性、伸縮性、耐久性、タッチスクリーン対応
ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー
厚さ(mm)1
色ブルー
シリーズスピードニット
入数(双)1
機能耐切創(レベルA3)
材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム
寸法(mm)Φ38×38
適合管径(Φmm)16
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
寸法(mm)165×48×204
使用圧力(MPa)0.07~0.75
1個
¥21,000
税込¥23,100
当日出荷
1パック(3枚)
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様対象タンク:S771B、S791B
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
仕様対象タンク:S570B・BF、S790B・BF
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
1個
¥8,830
税込¥9,713
翌日出荷
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
全長(mm)47
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム
全長(mm)58
内径(Φmm)38
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム
全長(mm)47
内径(Φmm)38
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
材質SBR
寸法(Φ×mm)79×5
アズワン品番65-2128-17
1個
¥370
税込¥407
翌々日出荷
仕様対象タンク:S514・D、S518・B、S536・B・S、S537、S670・S・B・BF
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
1パック
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
1個
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、石綿ジョイントシート
全長(mm)62
1個
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
仕様洗浄管サイズ:Φ16×260mm
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
材質フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様洗浄管サイズ:Φ16×260mm
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質合成皮革
厚さ(mm)0.5
色コバート
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.8
色ODグリーン
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能通気性、タッチスクリーン対応
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
ゴム絞り。内側は快適なフリースで、冷気から手を守ります。親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応。
仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 (親指、人差し指部分のみ)
材質手の平:合成皮革 手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム
厚さ(mm)0.7
全長(mm)270
サイズLL
シリーズFASTFIT
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)24
1双(1双)
¥2,370
税込¥2,607
3日以内出荷
関連キーワード