19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×2m 質量(g)343 ホース長さ(m)2 アズワン品番64-7852-22
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

排水トラップ EA468CJ-235用。
材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC 全長(mm)350 質量(g)800 ホース長さ(m)0.35 ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷



仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 質量(g)132 全長(m)0.5 ホース長さ(m)0.5 アズワン品番64-7852-20
1本
780 税込858
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×1m 質量(g)204 ホース長さ(m)1 アズワン品番64-7852-21
1本
935 税込1,029
当日出荷

仕様ステンレスバンド付 材質ポリプロピレン ポリエチレン 寸法(mm)直径30×330/840 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(cm)33~84
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷



仕様●サイズ(mm):Φ42(ホース部)×530●材質:接続部(ソケット)/ABS、ホース/PVC●重量(g):500●排水トラップ EA468CJ-236用 アズワン品番65-9255-84
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

用途洗濯機用パンで排水ホースとトラップの接続に 材質TPE 適合サイズ直径31・36mm兼用
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷


付属品:給水ホース、外部排水ホース、保護カバー。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(容量3.5kg以下運転時間約85分)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。ふたロックチャイルドロック機能付き。使いやすいデジタル表示付き操作パネル。終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。給水ホースの長さ: 約80cm。排水ホースの長さ: 約123cm。
仕様●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~3.5)●コース:おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥●パルセーター:ビッグウィングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:〇●排水ホース取り出し:左・右2方向(後出し・伸縮式)●毛布洗い(kg):2.8以下 質量(kg)28 ライトグレー 容量(kg)洗濯:5 脱水:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×880 消費電力(W)(50/60Hz)400/430 運転音(dB)洗濯時:39 脱水時:49 運転時間(分)定格洗濯時:約40 標準使用水量(L)114 洗浄方式ビックウェーブ洗浄
1台(1台)
54,900 税込60,390
翌日出荷

付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○ 質量(kg)30 パールホワイト 容量(kg)洗濯/脱水:7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957 消費電力(W)(50/60Hz)480/545 時間【目安】定格洗濯時:43分 運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46 タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布 消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117 標準使用水量(L)洗濯時:119 ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇 洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台(1台)
74,400 税込81,840
翌日出荷

少量で軽い汚れの衣類をスピーディーに洗う「おいそぎ」コース(1kgなら約10分)あります。※容量の上限とその運転時間は2.5kg約25分です。※風脱水についてタイマー式(定時間)のため、衣類の量・種類、気温・湿度・室内の換気状態、設置環境によって、水分の飛ばし具合に差が出ます。足りない場合は追加運転してください。
質量(g)約27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539×508×965 消費電力(W)(50/60Hz)約390/約450 時間【目安】洗濯(標準コース):52分 ホース長さ(cm)【排水】左側:81 右側:112 標準使用水量(L)122(洗濯時標準コース) 洗濯容量(kg)5 脱水容量(kg)5
1台(1台)
58,600 税込64,460
8日以内出荷

ステンレス脱水槽。つけ置きタイマー、お知らせブザー付き。抗菌パルセーター。全自動洗濯機より構造が単純なので丈夫です。洗濯槽で洗濯しながら脱水槽で脱水できるので時間短縮に。洗濯、脱水時間や水位を洗濯物の汚れ具合で調整できます。
質量(kg)27 容量(kg)洗濯:6.5 脱水:6.5 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:345/420 脱水:115/140 ホース長さ(cm)排水:左出し:60 右出し:62 サイズ(mm)800(W)×434(D)×882(H)
1台(1台)
78,000 税込85,800
欠品中


。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)