「洗濯槽 洗浄剤」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○
質量(kg)30
色パールホワイト
容量(kg)洗濯/脱水:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957
消費電力(W)(50/60Hz)480/545
時間【目安】定格洗濯時:43分
運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46
タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布
消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117
標準使用水量(L)洗濯時:119
ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇
洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台(1台)
¥74,400
税込¥81,840
8日以内出荷
付属品:給水ホース、外部排水ホース、保護カバー。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(容量3.5kg以下運転時間約85分)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。ふたロックチャイルドロック機能付き。使いやすいデジタル表示付き操作パネル。終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。給水ホースの長さ: 約80cm。排水ホースの長さ: 約123cm。
仕様●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~3.5)●コース:おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥●パルセーター:ビッグウィングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:〇●排水ホース取り出し:左・右2方向(後出し・伸縮式)●毛布洗い(kg):2.8以下
質量(kg)28
色ライトグレー
容量(kg)洗濯:5 脱水:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×880
消費電力(W)(50/60Hz)400/430
運転音(dB)洗濯時:39 脱水時:49
運転時間(分)定格洗濯時:約40
標準使用水量(L)114
洗浄方式ビックウェーブ洗浄
1台(1台)
¥54,900
税込¥60,390
8日以内出荷
関連キーワード