3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量で軽い汚れの衣類をスピーディーに洗う「おいそぎ」コース(1kgなら約10分)あります。※容量の上限とその運転時間は2.5kg約25分です。※風脱水についてタイマー式(定時間)のため、衣類の量・種類、気温・湿度・室内の換気状態、設置環境によって、水分の飛ばし具合に差が出ます。足りない場合は追加運転してください。
質量(g)約27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539×508×965 消費電力(W)(50/60Hz)約390/約450 時間【目安】洗濯(標準コース):52分 ホース長さ(cm)【排水】左側:81 右側:112 標準使用水量(L)122(洗濯時標準コース) 洗濯容量(kg)5 脱水容量(kg)5
1台(1台)
58,600 税込64,460
8日以内出荷

付属品:給水ホース(約0.8m)。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。一人暮らしのまとめ洗いも安心の容量4.5kg。◆部屋干しモードしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイを抑えます。◆予約タイマー何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。床時や帰宅時間に合わせて洗濯終了時間をタイマー予約すれば待ち時間の短縮になります。◆えらべる洗濯コース「つけおき」や「お急ぎ」など用途にあわせてコースを選べます。◆いつもキレイな洗濯槽黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。
材質鉄、PP樹脂 質量(kg)28 種類全自動洗濯機 定格電圧AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 消費電力(W)(50/60Hz)300/330 運転音(dB)洗濯:約34 脱水:約52 防水性IPX4 標準使用水量(L)89 洗濯方法コース:標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥 水量(L)標準:45 洗濯容量(kg)4.5 脱水容量(kg)4.5
1台
45,200 税込49,720
翌日出荷

付属品:給水ホース、外部排水ホース、保護カバー。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(容量3.5kg以下運転時間約85分)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。ふたロックチャイルドロック機能付き。使いやすいデジタル表示付き操作パネル。終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。給水ホースの長さ: 約80cm。排水ホースの長さ: 約123cm。
仕様●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~3.5)●コース:おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥●パルセーター:ビッグウィングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:〇●排水ホース取り出し:左・右2方向(後出し・伸縮式)●毛布洗い(kg):2.8以下 質量(kg)28 ライトグレー 容量(kg)洗濯:5 脱水:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×880 消費電力(W)(50/60Hz)400/430 運転音(dB)洗濯時:39 脱水時:49 運転時間(分)定格洗濯時:約40 標準使用水量(L)114 洗浄方式ビックウェーブ洗浄
1台(1台)
54,900 税込60,390
翌日出荷