5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVAC(白)が洗濯機の振動を軽減し、ウレタン(黒)が滑り止めの効果を発揮します。
材質上面:EVAC 下面:ウレタン 寸法(mm)91×91×14(T)
1個
1,900 税込2,090
8日以内出荷

低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
用途ドラム式洗濯機等に。 材質ブチル系ゴム 寸法(mm)91×91×13 入数(枚)4 耐荷重(kg)120~150
1枚(4枚)
2,300 税込2,530
当日出荷

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry 厚さ(mm)0.8 シリーズM-PACT 入数(双)1 機能耐久性、通気性、耐衝撃
1双(1双)
4,100 税込4,510
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 長さ(mm)中指長さ:80 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)掌周り:200 全長(mm)230 ハイビズオレンジ サイズS 規格EN388 2111X シリーズFastFit
1双(1双)
2,600 税込2,860
翌日出荷

新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 厚さ(mm)0.8 全長(mm)220 ブラウン サイズM 規格EN388 2121X シリーズORIGINAL 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21
1双(1双)
3,600 税込3,960
翌日出荷