「洗濯洗剤 漂白剤」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤
形状液体
品名衣料用漂白剤
シリーズワイドハイター
内容量(mL)300
液性酸性
使用の目安泡がシミや汚れをおおう程度
香りツンとしないやさしい香り
酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白
内容量(mL)詰替え用(450)
1個
¥430
税込¥473
欠品中
酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白
内容量(mL)560
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
しみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力に分解します。落ちにくい汚れにはつけおき洗いが効果的です。
形状粉末
質量(g)3600
シリーズワイドハイター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×144×290
内容量(kg)3.5
アズワン品番65-2244-06
商品タイプ業務用
1ケース(4個)
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合酸素系衣料用漂白剤用
形状粉
容量(mL)600
質量(g)70
寸法(Φ×mm)71×271
アズワン品番65-2244-04
商品タイプ本体
1本
¥810
税込¥891
翌日出荷
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
洗濯可能です。
選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。
塩素系の漂白剤は使用しないでください。
74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。
首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン
種別エプロン
職業別シーン溶接工
ひも長(mm)700
付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○
質量(kg)30
色パールホワイト
容量(kg)洗濯/脱水:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957
消費電力(W)(50/60Hz)480/545
時間【目安】定格洗濯時:43分
運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46
タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布
消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117
標準使用水量(L)洗濯時:119
ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇
洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台(1台)
¥74,400
税込¥81,840
翌日出荷
関連キーワード